Page 113 - Roebuck 2016
P. 113
Szczypce
Szczypce tnące boczne do drutu o średniej twardości
Powierzchnia polerowana, rękojeść powlekana winylem. DIN ISO 5749.
Kod
Zamówienia Długość
Zdolność cięcia - średnio twardego drutu
2,3 mm
2,5 mm
2,8 mm
3,8 mm
4,2 mm
Zdolność cięcia/ Skrawania – Twardy Przewód
1,5 mm
1,8 mm
2,0 mm
2,7 mm
3,0 mm
Cena za szt. €
10,64
12,35
13,63
15,02
17,17
C5073364
C5073365
C5073366
C5073367
C5073368
125 mm
140 mm
160 mm
180 mm
200 mm
Szczypce boczne do cięcia drutu
Polerowana powierzchnia. Miękka rękojeść o podwójnej gęstości. Do cięcia
drutu miękkiego i drutu fortepianowego. Zoptymalizowany, wytrzymały przegub, pozwalający zmniejszyć wymaganą siłę nacisku o 20%. Precyzyjne krawędzie tnące do najtrudniejszych warunków. DIN ISO 5749.
Kod Zamówienia
C6836166
C5073362
C5073363
Długość
160 mm
180 mm
200 mm
Zdolność cięcia - średnio twardego drutu
3,5 mm
3,8 mm
4,2 mm
Zdolność cięcia/Skrawania – Twardy Przewód
2,5 mm
2,7 mm
3,0 mm
Zdolność cięcia/Skrawania – Przewód Fortepianowy
2,0 mm
2,3 mm
2,5 mm
Cena za szt. €
18,53
17,28
20,92
Zestaw szczypiec, 5 szt.
Zestaw szczypiec (5 szt.) z dwukomponentowymi rękojeściami do prac ciężkich, w walizce z tworzywa sztucznego.
Zestaw zawiera: szczypce uniwersalne 180 mm, szczypce tnące boczne 160 mm, szczypce do zdejmowania izolacji 160 mm, szczypce wydłużone 160 mm, szczypce wygięte 160 mm
Kod Zamówienia
C4971965
Cena za szt. €
63,70
Obcęgi
Powierzchnia polerowana, rękojeść powlekana winylem. Wytrzymałe, ostre, hartowane indukcyjnie szczęki. Duży zakres pracy główki szczypiec w celu łatwiejszego wyjmowania gwoździ. DIN ISO 9243.
Kod Zamówienia
C5073369
C5073370
Długość
200 mm
220 mm
Długość (cal)
8
8-3/4
Cena za szt. €
11,75
13,02
14,61
C5073371
250 mm
10
Szczypce, nożyce i obcinaki
6
www.roebuck-tools.com
105
33475 26905 171662 33473