Page 106 - Roebuck 2016
P. 106
Narzędzia Izolowane
Wkrętak dla inżynierów, izolowany
Najwyższej jakości, formowane wtryskowo narzędzie ręczne dla elektryków wykonane z nylonu 11. Zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa, nawet w najtrudniejszych warunkach. Każdy produkt jest indywidualnie testowany przed wysyłką, aby zagwarantować zgodność z najwyższymi normami IEC 60900:2012, w tym Kat. C i VDE:GS. Oznaczenia potwierdzające zgodność z normami i dożywotnią gwarancję.
Kod Zamówienia
C7770663
C7770664
Długość całkowita
100 mm
150 mm
Cena za Szerokość końcówki szt. €
6,5 mm 15,67
8 mm 16,56
Wkrętak Pozidriv, izolowany
Najwyższej jakości, formowane wtryskowo narzędzie ręczne dla elektryków wykonane z nylonu 11. Zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa, nawet w najtrudniejszych warunkach. Każdy produkt jest indywidualnie testowany przed wysyłką, aby zagwarantować zgodność z najwyższymi normami IEC 60900:2012, w tym Kat. C i VDE:GS. Oznaczenia potwierdzające zgodność z normami i dożywotnią gwarancję.
Kod Zamówienia
C7770665
C7770666
C7770667
Długość całkowita
75 mm
75 mm
100 mm
Rozmiar Końcówki Cena za PZ Typ końcówki szt. €
0 Pozidrive 7,04
1 Pozidrive 11,58
2 Pozidrive 14,67
Wkrętak Phillips, izolowany
Najwyższej jakości, formowane wtryskowo narzędzie ręczne dla elektryków wykonane z nylonu 11. Zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa, nawet w najtrudniejszych warunkach. Każdy produkt jest indywidualnie testowany przed wysyłką, aby zagwarantować zgodność z najwyższymi normami IEC 60900:2012, w tym Kat. C i VDE:GS. Oznaczenia potwierdzające zgodność z normami i dożywotnią gwarancję.
Kod Zamówienia
C7770668
C7770669
Długość całkowita
75 mm
100 mm
Rozmiar końcówki PH
1
2
Cena za Typ końcówki szt. €
Phillips 11,58
Phillips 17,71
Klucz płaski, całkowicie izolowany
Najwyższej jakości, formowane wtryskowo narzędzie ręczne dla elektryków wykonane z nylonu 11. Zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa, nawet w najtrudniejszych warunkach. Każdy produkt jest indywidualnie testowany przed wysyłką, aby zagwarantować zgodność z najwyższymi normami IEC 60900:2012, w tym Kat. C i VDE:GS. Oznaczenia potwierdzające zgodność z normami i dożywotnią gwarancję.
Jednostronny i izolowany wokół końcówki w celu maksymalnej ochrony.
Kod Zamówienia
C7770640
C7770641
C7770642
C7770643
C7770644
C7770645
C7770646
C7770647
C7770648
C7770649
Nasadki Rozmiar
8 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
Rodzaj(e)
Single ended, totally insulated
Single ended, totally insulated
Single ended, totally insulated
Single ended, totally insulated
Single ended, totally insulated
Single ended, totally insulated
Single ended, totally insulated
Single ended, totally insulated
Single ended, totally insulated
Single ended, totally insulated
Cena za szt. €
19,31
19,31
19,73
19,73
22,69
24,73
24,89
26,93
28,58
30,82
30,82
C7770651
19 mm
Single ended, totally insulated
5
98
www.roebuck-tools.com
Narzędzia Izolowane
558932 558949 558946 558944