Page 107 - Roebuck 2016
P. 107

Narzędzia Izolowane
Izolowana rama do piły do metalu
Najwyższej jakości, formowane wtryskowo narzędzie ręczne dla elektryków wykonane z nylonu 11. Zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa, nawet w najtrudniejszych warunkach. Każdy produkt jest indywidualnie testowany przed wysyłką, aby zagwarantować zgodność z najwyższymi normami IEC 60900:2012, w tym Kat. C i VDE:GS. Oznaczenia potwierdzające zgodność z normami i dożywotnią gwarancję.
Izolowana piła do metalu — rama 12” z brzeszczotem 24 tpi. Dostępne wymienne brzeszczoty 24 tpi i 14 tpi.
Kod Zamówienia
C7770658
Długość całkowita
300 mm
Cena za TPI szt. €
24 tpi
84,53
Nóż do kabli, izolowany
Najwyższej jakości, formowane wtryskowo narzędzie ręczne dla elektryków wykonane z nylonu 11. Zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa, nawet w najtrudniejszych warunkach. Każdy produkt jest indywidualnie testowany przed wysyłką, aby zagwarantować zgodność z najwyższymi normami IEC 60900:2012, w tym Kat. C i VDE:GS. Oznaczenia potwierdzające zgodność z normami i dożywotnią gwarancję.
Izolowany nóż do kabli z wygiętym ostrzem ze stali nierdzewnej. Usuwa osłony z kabli.
Kod Zamówienia
C7770659
Cena za szt. €
37,53
Nasadka izolowana 1⁄2”
1/2”
Najwyższej jakości, formowane wtryskowo narzędzie ręczne dla elektryków wykonane z nylonu 11. Zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa, nawet w najtrudniejszych warunkach. Każdy produkt jest indywidualnie testowany przed wysyłką, aby zagwarantować zgodność z najwyższymi normami IEC 60900:2012, w tym Kat. C i VDE:GS. Oznaczenia potwierdzające zgodność z normami i dożywotnią gwarancję.
Kod Zamówienia
C7770652
C7770653
C7770654
C7770655
Cena za Nasadki Rozmiar szt. €
10mm 16,84
13mm 17,71
17mm 18,62
19mm 19,55
Grzechotka dwukierunkowa, izolowana 1/2”
1/2”
Przedłużka izolowana 1/2”
1/2”
60
Najwyższej jakości, formowane wtryskowo narzędzie ręczne dla elektryków wykonane z nylonu 11. Zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa, nawet w najtrudniejszych warunkach. Każdy produkt jest indywidualnie testowany przed wysyłką, aby zagwarantować zgodność z najwyższymi normami IEC 60900:2012, w tym Kat. C i VDE:GS. Oznaczenia potwierdzające zgodność z normami i dożywotnią gwarancję.
Kod Zamówienia
C7770656
Cena za Długość całkowita szt. €
250 mm 136,27
Najwyższej jakości, formowane wtryskowo narzędzie ręczne dla elektryków wykonane z nylonu 11. Zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa, nawet w najtrudniejszych warunkach. Każdy produkt jest indywidualnie testowany przed wysyłką, aby zagwarantować zgodność z najwyższymi normami IEC 60900:2012, w tym Kat. C i VDE:GS. Oznaczenia potwierdzające zgodność z normami i dożywotnią gwarancję.
Kod Zamówienia
C7770657
Długość całkowita
125 mm
Cena za szt. €
33,98
Narzędzia Izolowane
5
www.roebuck-tools.com
99
558963
561726 561725
558968 558967


































































































   105   106   107   108   109