Page 105 - Roebuck 2016
P. 105

Narzędzia Izolowane
Szczypce tnące do kabli, izolowane
Najwyższej jakości, formowane wtryskowo narzędzie ręczne dla elektryków wykonane z nylonu 11. Zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa, nawet w najtrudniejszych warunkach. Każdy produkt jest indywidualnie testowany przed wysyłką, aby zagwarantować zgodność z najwyższymi normami IEC 60900:2012, w tym Kat. C i VDE:GS. Oznaczenia potwierdzające zgodność z normami i dożywotnią gwarancję.
Do cięcia przewodów jednożyłowych o przekroju do 25 mm2 lub wielożyłowych do 50 mm2.
Kod Zamówienia
C7770638
Długość całkowita
200 mm
Cena za Zakres cięcia szt. €
Up to 25mm Solid wire 43,47
Klucz nastawny, izolowany
Najwyższej jakości, formowane wtryskowo narzędzie ręczne dla elektryków wykonane z nylonu 11. Zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa, nawet w najtrudniejszych warunkach. Każdy produkt jest indywidualnie testowany przed wysyłką, aby zagwarantować zgodność z najwyższymi normami IEC 60900:2012, w tym Kat. C i VDE:GS. Oznaczenia potwierdzające zgodność z normami i dożywotnią gwarancję.
Kod Zamówienia
C7770670
C7770671
Długość całkowita
200 mm
250 mm
Cena za Rozwarcie szczęk szt. €
24 mm 41,42
35 mm 51,91
Wkrętak do styków, izolowany
Najwyższej jakości, formowane wtryskowo narzędzie ręczne dla elektryków wykonane z nylonu 11. Zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa, nawet w najtrudniejszych warunkach. Każdy produkt jest indywidualnie testowany przed wysyłką, aby zagwarantować zgodność z najwyższymi normami IEC 60900:2012, w tym Kat. C i VDE:GS. Oznaczenia potwierdzające zgodność z normami i dożywotnią gwarancję.
Kod Zamówienia
C7770660
Długość całkowita
75 mm
Cena za Szerokość końcówki szt. €
3 mm
6,87
Wkrętak dla elektryków, izolowany
Najwyższej jakości, formowane wtryskowo narzędzie ręczne dla elektryków wykonane z nylonu 11. Zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa, nawet w najtrudniejszych warunkach. Każdy produkt jest indywidualnie testowany przed wysyłką, aby zagwarantować zgodność z najwyższymi normami IEC 60900:2012, w tym Kat. C i VDE:GS. Oznaczenia potwierdzające zgodność z normami i dożywotnią gwarancję.
Kod Zamówienia
C7770661
C7770662
Długość całkowita
75 mm
100 mm
Szerokość końcówki
5 mm
6 mm
Typ końcówki
Slotted/Pozidrive 1
Slotted/Pozidrive 2
Cena za szt. €
10,58
13,38
Narzędzia Izolowane
5
www.roebuck-tools.com
97
558942 558941 558951 558939


































































































   103   104   105   106   107