Page 108 - Roebuck 2016
P. 108

Narzędzia Izolowane
Zestaw nasadek metrycznych, izolowanych 1/2” 8-21 mm, 12 szt.
mm
5”/125mm
10 14 16 18 21 19
1/2”
60
mm
21
8 10 13 14 15 16 17 18
8 13 15 17 19
Najwyższej jakości, formowane wtryskowo narzędzie ręczne dla elektryków wykonane z nylonu 11. Zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa, nawet w najtrudniejszych warunkach. Każdy produkt jest indywidualnie testowany przed wysyłką, aby zagwarantować zgodność z najwyższymi normami IEC 60900:2012, w tym Kat. C i VDE:GS. Oznaczenia potwierdzające zgodność z normami i dożywotnią gwarancję.
Zestaw zawiera:
Nasadki izolowane 1/2”: 8 mm, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 mm Rękojeść z mechanizmem zapadkowym
Przedłużka 125 mm
Kod Zamówienia
C7770672
1/2”
8 10 12 19 22 24
Zestaw nasadek z izolowaną grzechotką, 14 szt.
Cena za szt. €
399,98
5 mm 6 88
10 12 13 14 17 19 22 24
mm
72
13
14
17
H5 H6 H8
• Zestaw 14 nasadek z izolowaną rękojeścią z mechanizmem zapadkowym, zgodny z normami VDE/IEC 60900.
• W zestawie opatentowana izolowana rękojeść z mechanizmem zapadkowym 1/2”.
• Zawiera nasadki izolowane 8/10/12/13/14/17/19/22/24 mm; nasadki do bitów 5, 6,
8 mm; przedłużkę 125 mm.
Kod Zamówienia
Cena za szt. €
C5049835
141,50
5
100
www.roebuck-tools.com
Narzędzia Izolowane
32253 558969


































































































   106   107   108   109   110