Page 104 - Roebuck 2016
P. 104
Narzędzia Izolowane
Szczypce wygięte, izolowane
Najwyższej jakości, formowane wtryskowo narzędzie ręczne dla elektryków wykonane z nylonu 11. Zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa, nawet w najtrudniejszych warunkach. Każdy produkt jest indywidualnie testowany przed wysyłką, aby zagwarantować zgodność z najwyższymi normami IEC 60900:2012, w tym Kat. C i VDE:GS. Oznaczenia potwierdzające zgodność z normami i dożywotnią gwarancję.
Szczypce wygięte z nożycami bocznymi i otworem chwytnym/na palnik. Końcówki wygięte pod kątem 45 st. dla łatwości dostępu.
Kod Zamówienia
C7770635
Długość całkowita
200 mm
Cena za Rodzaj(e) szt. €
Side cutter & burner hole 51,10
Szczypce tnące boczne, izolowane
Najwyższej jakości, formowane wtryskowo narzędzie ręczne dla elektryków wykonane z nylonu 11. Zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa, nawet w najtrudniejszych warunkach. Każdy produkt jest indywidualnie testowany przed wysyłką, aby zagwarantować zgodność z najwyższymi normami IEC 60900:2012, w tym Kat. C i VDE:GS. Oznaczenia potwierdzające zgodność z normami i dożywotnią gwarancję.
Do cięcia przewodów o przekroju do 2 mm2 1600 N/Nmm2 lub 2,8 mm2 800 N/ Nmm2.
Kod Zamówienia
C7770637
Długość całkowita
160 mm
Cena za Zakres cięcia szt. €
Up to 2mm 1600 N/mm2 44,66
Szczypce do pomp wodnych, izolowane
Najwyższej jakości, formowane wtryskowo narzędzie ręczne dla elektryków wykonane z nylonu 11. Zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa, nawet w najtrudniejszych warunkach. Każdy produkt jest indywidualnie testowany przed wysyłką, aby zagwarantować zgodność z najwyższymi normami IEC 60900:2012, w tym Kat. C i VDE:GS. Oznaczenia potwierdzające zgodność z normami i dożywotnią gwarancję.
Kod Zamówienia
C7770639
Długość całkowita
250 mm
Rozwarcie szczęk
35 mm
Cena za szt. €
56,77
5
96
www.roebuck-tools.com
Narzędzia Izolowane
558940 558938
558936