Page 103 - Roebuck 2016
P. 103

Narzędzia Izolowane
Zestaw uniwersalnych narzędzi izolowanych w zwijanym pokrowcu, 11 szt.
Najwyższej jakości, formowane wtryskowo narzędzia ręczne dla elektryków wykonane z nylonu 11. Zapewniają najwyższy poziom bezpieczeństwa, nawet w najtrudniejszych warunkach. Każdy produkt jest indywidualnie testowany przed wysyłką, aby zagwarantować zgodność z najwyższymi normami IEC 60900:2012, w tym Kat. C i VDE:GS. Oznaczenia potwierdzające zgodność z normami i dożywotnią gwarancję.
Zestaw zawiera:
Wkrętak do styków 75 mm, końcówka 3 mm Wkrętak dla elektryków 150 mm, końcówka 5 mm, 6,5 mm
Wkrętak 1PT Pozidriv 75 mm, 2PT Pozidriv 100 mm Wkrętak 1PT Phillips 75 mm, 2PT Phillips 100 mm Szczypce uniwersalne 200 mm
Szczypce płaskie boczne 150 mm
Nożyce do przewodów 200 mm
Klucz nastawny 200 mm
W zwijanym pokrowcu
Kod Zamówienia
C7770631
Cena za szt. €
289,99
Szczypce uniwersalne, izolowane
Najwyższej jakości, formowane wtryskowo narzędzie ręczne dla elektryków wykonane z nylonu 11. Zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa, nawet w najtrudniejszych warunkach. Każdy produkt jest indywidualnie testowany przed wysyłką, aby zagwarantować zgodność z najwyższymi normami IEC 60900:2012, w tym Kat. C i VDE:GS. Oznaczenia potwierdzające zgodność z normami i ograniczoną gwarancję.
Szczypce uniwersalne z nożycami bocznymi, otworem chwytnym/na palnik i płaskimi szczękami.
Kod Zamówienia
C7770630
C7770632
Długość całkowita
160 mm
200 mm
Cena za Rodzaj(e) szt. €
Side cutter, burner hole and facets 37,41
Side cutter, burner hole and facets 47,82
Szczypce z półokrągłymi końcówkami, izolowane
Najwyższej jakości, formowane wtryskowo narzędzie ręczne dla elektryków wykonane z nylonu 11. Zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa, nawet w najtrudniejszych warunkach. Każdy produkt jest indywidualnie testowany przed wysyłką, aby zagwarantować zgodność z najwyższymi normami IEC 60900:2012, w tym Kat. C i VDE:GS. Oznaczenia potwierdzające zgodność z normami i dożywotnią gwarancję.
Szczypce z półokrągłymi końcówkami z nożycami bocznymi i otworem chwytnym/ na palnik.
Kod Zamówienia
C7770633
Długość całkowita
160 mm
Rodzaj(e)
Side cutter & burner hole
Cena za szt. €
37,41
41,04
C7770634
200 mm
Side cutter & burner hole
Narzędzia Izolowane
5
www.roebuck-tools.com
95
558934 558931 558937


































































































   101   102   103   104   105