Page 102 - Roebuck 2016
P. 102
Narzędzia izolowane
Najlepsze, najmocniejsze, najtrwalsze i najbezpieczniejsze narzędzia izolowane na rynku
Praca przy sieciach elektrycznych wymaga najwyższej jakości narzędzi izolowanych, które zapewnią bezpieczeństwo pracownikom.
Produkty marki Roebuck mają uchwyty z
Nylonu 11 formowane bezpośrednio
na najwyższej jakości trzpieniach.
Międzynarodowa specyfikacja EC 60900 wymaga, by narzędzia zostały poddane testowi elektrycznemu: 10 000 woltów przez 3 minuty pod wodą.
Izolacja musi wytrzymać napięcie, wykazać ognioodporność i niepodatność na działanie wilgoci. Musi również dobrze przylegać do narzędzia... a WSZYSTKIE te cechy muszą zostać zachowane w temperaturach między -20°C a +70°C.
Produkty Roebuck przekraczają najwyższe z tych wymagań...
Przed trafieniem do sprzedaży każde narzędzie przeszło pomyślnie test IEC 60900:2012, co potwierdza certyfikat VDE.
PVC może spełnić podstawowe wymagania tych testów, ale dopiero Nylon 11, uformowany bezpośrednio na narzędziu dla maksymalnej siły i doskonałego przylegania (uchwyty PVC są zaledwie nakładane), jest zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem.
Materiał i proces produkcji przekraczają wymagania normy IEC 60900.
Oprócz wymogów nomy IEC 60900 produkty te spełniają również wymagania kategorii „C”
Zazwyczaj narzędzia muszą wytrzymać uderzenia w temperaturze -20°C, lecz w niektórych krajach temperatura regularnie spada do tego poziomu, zatem testy w -20°C nie zawsze dają odpowiedni margines bezpieczeństwa.
W teście kategorii „C” narzędzia izolowane są narażane na uderzenia w temperaturze -40°C. Produkty Roebuck przechodzą te testy i są z tego tytułu odpowiednio oznaczone, co czyni je unikatowymi na rynku.