Page 89 - Roebuck 2016
P. 89
BitsSekskantnøkler | Magnetiserer/avmagnetiserer
1/4” Pozidrivbits
1/4” Magnetic Metric, Short Style Nutsetters
Roebuck nut setters with strong magnet.
Extra tough/long Pozidriv screwdriver bits.
Artnr
C4971730 C4971723 C4971725 C4971731
Pris pr stk Størrelse Lengde NOK
Artnr
C4972374 C4971733 C4971734 C4971736
Sportype
6 mm 7 mm 8 mm 10 mm
Pris pr stk Lengde NOK
PZ1 152 mm PZ2 70 mm PZ2 89 mm PZ2 152 mm
69,93 39,63 46,10 69,93
50 mm 50 mm 50 mm 50 mm
48,44 48,44 42,72 42,72
1/4” Phillips Bits
1/4” Imperial Short Style Magnetic Nutsetters
Extra tough/long Phillips screwdriver bits.
Roebuck nut setters with strong magnet.
Artnr Størrelse
C4971729 PH2
Lengde
89 mm
Pris
pr stk NOK
46,10
Artnr
C5094167 C5094168
Total Maskinstørrelse lengde
5/16 in 45 mm 3/8 in 45 mm
Pris pr stk NOK
57,24 57,24
Magnetisere/avmagnetisere
Brukt for å magnetisere eller avmagnetisere skrutrekkerblader, unbrakonøkkel eller lignende verktøy.
Pris pr stk Artnr Total bredde (T) Dybde Total Høyde Netto vekt NOK
C7849750 51 mm 29 mm 49 mm 90 g 69,75
4
www.roebuck-tools.com
81
Skrujern, bits og sekskantnøkler
558947 26923 26920
35262
26927