Page 91 - Roebuck 2016
P. 91
Sekskantnøkler
Long Arm Hexagon Keys Nickel Plated
Lang sekskantnøkkel - svart fosfatoverflate
Manufactured to SAE/AISI 8650. Fully hardened alloy steel ensures a tough, ductile wrench with extra hard surface for longer life and retention of dimensional accuracy.
Produsert til SAE/AISI 8650, helt herdet legert stål sikrer en tøff, duktil skiftenøkkel med ekstra hard overflate for lengre liv og opprettholding dimensjonal nøyaktighet. I henhold til BS2470 1973, og BS4168 1983.
Artnr
C5095508 C5095509 C5095510 C5095511 C5095512 C5095513 C5095514 C5095515 C5095516 C5095517 C5095518 C5095519 C5095520
Hex Størrelse
1.5 mm 2 mm 2.5 mm 3 mm
4 mm 5 mm 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm 14 mm 17 mm 19 mm
Pris pr stk Dimensjoner NOK
Artnr
C3947565 C3947566 C3947567 C3947568 C3947569 C3947570 C6747494 C3947572 C6747495 C6747496 C3947576 C3947577 C3947578 C3947683
Hex Størrelse
1/16 in 5/64 in 3/32 in 1/8 in 5/32 in 3/16 in 7/32 in 1/4 in 5/16 in 3/8 in 1/2 in 9/16 in 5/8 in 3/4 in
Pris pr stk Dimensjoner NOK
91.5x15.5 mm 102x18 mm 114.5x20.5 mm 129x23 mm 144x29 mm 165x33 mm 186x38 mm 208x44 mm 234x50 mm 262x57 mm 294x70 mm 337x80 mm 379x89 mm
2,09 2,21 2,31 3,05 4,51 7,83
12,81 24,91 43,91 70,00
109,16 201,84 296,03
92x16 mm 102x18 mm 114x20 mm 129x23 mm 144x29 mm 165x33 mm 176x36 mm 186x38 mm 208x44 mm 234x50 mm 293x63 mm 294x69 mm 336x76 mm 379x89 mm
3,69 3,95 4,06 5,46 8,05
13,88 15,69 15,73 39,17 66,96 63,57 91,06
160,81 263,20
30 delers metrisk/tomme sekskantnøkkelsett
Produsert i kromvanadiumstål, herdet og temperert
Oppfyller SAE/AISI 8650
Lang arm tomme: 0,028, 0,035, 0,0050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8”.
Kort arm metrisk: 0,7, 0,9, 1,3, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 4,5, 5,0, 5,5, 6,0, 7,0, 8,0, 10 mm
Levert i en støpt støtsikker koffert
Artnr
C7764233
Antall Deler
30
Material
Pris pr stk NOK
213,73
Chrome Vanadium
4
www.roebuck-tools.com
83
Skrujern, bits og sekskantnøkler
558943
34567
133108