Page 88 - Roebuck 2016
P. 88
Bits
1/4” Sekskantbits
1/4” Ikke-magnetisk hurtigutløsende bitsholder
Profesjonell kvalitets 1/4” sekskantbits.
Artnr
C5094141 C5094142 C5094143 C5094144 C5094145 C5094146
Størrelse
Hex 2 Hex 2.5 Hex 3 Hex 4 Hex 5 Hex 6
25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm
18,13 18,13 18,13 18,13 18,13 18,13
Artnr
C4971721
Pris pr stk Lengde NOK
50 mm 148,68
Total
lengde NOK
Ekstra lang hurtigutløsende bitsholder, innovativ handling for raskt bytte av skrutrekkerbits.
Pris pr stk
1/4” torxbits
1/4” Ekstra hard torsjonsstil Pozidrivbits
Ekstra hard gull-Pozidrivbits med torsjonsstil rundt skaft. Designet for treskruer.
Ekstra sterke torxbits 1/4” hexdriver. Profesjonell kvalitetsutvalg for å passe til de fleste torx- applikasjoner.
Artnr Størrelse
C5094147 T10 C5094148 T15 C5094149 T20 C5094150 T25 C5094151 T27 C5094152 T30 C5094153 T40
Total Pris pr stk lengde NOK
Artnr
C5094179 C5094154 C5094180 C5094155 C5094156 C5094157
Sportype PZ
PZ1 PZ2 PZ3 PZ1 PZ2 PZ3
Pris pr stk Total lengde NOK
25 mm 9,58 25 mm 9,58 25 mm 9,58 50 mm 21,24 50 mm 21,24 50 mm 21,24
25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm
10,88 10,88 10,88 10,88 10,88 10,88 10,88
1/4” Sabotasjeresistente torxbits
1/4” Ekstra hard torsjonsbits Phillips
Extra tough Torx bits complete with security recess.
Ekstra hard gull-Phillipsbits med torsjonsstil rundt skaft. Designet for treskruer.
Artnr
C4971713 C4971714 C4971715 C4971716 C4971717 C4971718 C4971719
Størrelse
T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40
Pris pr stk Lengde NOK
Artnr
C5094158 C5094161 C5094159 C5094162 C5094160 C5094163
Sportype PH
PH1 PH1 PH2 PH2 PH3 PH3
Pris pr stk Total lengde NOK
25 mm 9,58 50 mm 21,24 25 mm 9,58 50 mm 21,24 25 mm 9,58 50 mm 21,24
25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm
27,46 27,46 27,46 27,46 31,86 27,46 27,46
1/4” Diamond Coated Torsion Style Pozidriv Bits
1/4” Diamantbelagt torsjonsbits Phillips
Anti-cam-out diamond coated bits. Industrial diamond coating grip in the screw head to prevent cam-out and damage to surface material around the screw head.
Anti-slipp diamantbelagte bits. Industrielt diamantbelegg i skruhodet for å forhindre skrueslipp og skade til materialet rundt skruehodet. Bitsholder ikke påkrevd.
Artnr
C5094164 C5094165
Sportype PZ
PZ1 PZ2
Total lengde
25 mm 25 mm
Pris pr stk NOK
26,86 26,86
Artnr
C5094166
Sportype PZ Total lengde
PH2 25 mm
Pris pr stk NOK
26,86
4
80
www.roebuck-tools.com
35260 26911 35255 35254
35261 35258 35256 26919
Skrujern, bits og sekskantnøkler