Page 87 - Roebuck 2016
P. 87
7 deleres skutrekker diamantbitssett - 1/4” x 25 mm
Bits
Roebuck ekstra hardt bitssett med 6 ekstra harde 25 mm skrutrekkerbits og hurtigutløsende bitsholder.
Pris pr stk Artnr Settet inneholder NOK
C5103037 1x Quick Release Bits Holder; 2x 1/4 Pozidriv Bits: PZ 1 x 354,95 25mm; 3x 1/4 Pozidriv Bits: PZ 2 x 25mm; 1x 1/4 Pozidriv Bits:
PZ 3 x 25mm
1/4” Torsjonsbits rette spor
Extra tough slotted bits with torsion style round shank designed to withstand exceptional torque peak loads.
1/4” Pozidrivbits
Tough Pozidriv bits with torsion style round shank designed to withstand exceptional torque peak loads.
Artnr
C4971702 C4971703 C4971704 C4971705 C5094139
1/4” Torsjonsbits pozidrivbits
Sportype A x B
4.5 x 0.6 mm 5.5 x 0.8 mm 5.5 x 1,0 mm 6.5 x 1.2 mm 8.0 x 1.6mm
Pris pr stk Lengde NOK
25 mm 12,69 25 mm 12,69 25 mm 12,69 25 mm 12,69 25 mm 21,50
Artnr
C4971707 C4971708 C4971709
Størrelse Lengde
PZ1 50 mm PZ2 50 mm PZ3 50 mm
Pris pr stk NOK
21,24 21,24 21,24
1/4” Torsjonsbits Phillips Bits
Extra tough pozidriv bit with torsion style round shank designed to withstand exceptional torque peak loads.
Extra tough Phillips bits with torsion style round shank designed to withstand exceptional torque peak loads.
Artnr
C4971706 C5094177 C5094178
Pris pr stk Størrelse Lengde NOK
PZ1 25 mm 9,58 PZ2 25 mm 9,58 PZ3 25 mm 9,58
Artnr
C4971710 C4971711 C4971712
Størrelse Lengde
PH1 25 mm
PH2 25 mm
PH3 25 mm
Pris pr stk NOK
9,58 9,58 9,58
1/4” Phillipsbits
1/4” Magnetisk, rustfritt stål bitsholder
Ekstra lang magnetisk bitsholder. 1/4” Magnetisk bitsholder med sterk magnet.
Ekstra sterk Phillipsbits med rundt skaft designet for å motstå eksepsjonelt dreiemoment toppbelastning. Bitsholder ikke påkrevd.
Artnr
C5094140
Sportype PH
PH2
Total lengde
50 mm
Pris pr stk NOK
21,24
Artnr
C4971720 C4972373
Lengde
75 mm 50 mm
Pris pr stk NOK
108,53 46,88
4
www.roebuck-tools.com
79
Skrujern, bits og sekskantnøkler
35253 26906 26895 35933
26914 26908 26898