Page 90 - Roebuck 2016
P. 90
Sekskantnøkler
Kort sekskantnøkkel svart fosfat
Produsert til SAE/AISI 8650. Helt herdet legert stål sikrer en tøff, duktil nøkkel med ekstra hard overflate for lengre liv og opprettholding av dimensjonal nøyaktighet.
Kort sekskantnøkkel - svart fosfatoverflate
Artnr
C4971650 C4971622 C4971623 C4971604 C4971605 C4971606 C4971607 C4971608 C4971609 C4971610 C4971611 C4971612 C4971613 C4971614 C4971615 C4971616 C4971617 C4971618 C4971619 C4971620 C4971621
Kort sekskantnøkkel svart fosfat
Hex Størrelse
0,7 mm 0,9 mm 1,275 mm 1,5 mm
2 mm 2,5 mm 3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm 10 mm 12 mm 14 mm 17 mm 19 mm 22 mm 24 mm 27 mm 32 mm
Pris pr stk Dimensjoner NOK
Artnr
C6747498 C3947533 C3947534 C6747481 C6747482 C3947537 C3947682 C3947538 C3947550 C6747485 C3947540 C3947541 C3947542 C3947543 C3947544 C3947551 C3947545 C3947546 C3947547 C3947548 C6854021 C3947549
Hex Størrelse
0.028 in 0.035 in 0.050 in 1/16 in 5/64 in 3/32 in 7/64 in 1/8 in 9/64 in 5/32 in 3/16 in 7/32 in 1/4 in 5/16 in 3/8 in 7/16 in 1/2 in 9/16 in 5/8 in 3/4 in 7/8 in
1 in
Pris pr stk Dimensjoner NOK
33x7 mm 5,05 33x11 mm 5,05 41x13 mm 1,48 47x16 mm 1,48 52x18 mm 1,48 58x20 mm 2,22 66x23 mm 21,41 66x23 mm 2,22 72x26 mm 2,95 74x29 mm 4,43 85x33 mm 7,38 91x36 mm 9,14 96x38 mm 11,10 108x44 mm 16,16 122x50 mm 32,76 130x53 mm 38,10 145x63 mm 45,82 154x69 mm 51,54 176x76 mm 94,49 199x89 mm 136,75 222x102 mm 209,60 275x125 mm 305,81
Produsert til SAE/AISI 8650, helt herdet legert stål sikrer en tøff, duktil Nøkkel med ekstra hard overflate for lengre liv og opprettholding av dimensjonal nøyaktighet. I henhold til BS2470 1973, og BS4168 1983.
33x7 mm 33x11 mm 41x13 mm 46.5x15.5 mm 52x18 mm 58.5x20.5 mm 66x23 mm 74x29 mm 85x33 mm 96x38 mm 102x41 mm 108x44 mm 122x50 mm 137x57 mm 154x70 mm 177x80 mm 199x89 mm 222x102 mm 248x114 mm 277x127 mm 347x157 mm
5,70 6,24 4,53 2,39 2,39 2,56 3,69 4,22 5,72 7,12
10,11 11,52 16,35 26,64 39,04 67,82 98,04
154,10 193,49 269,34 476,77
Produsert til SAE/AISI 8650. Helt herdet legert stål sikrer en tøff, duktil nøkkel med ekstra hard overflate for lengre liv og opprettholding av dimensjonal nøyaktighet.
Lang sekskantnøkkel svart fosfat
Artnr
C5095489 C5095490 C5095491 C5095492 C5095493 C5095494 C5095495 C5095496 C5095497 C5095498 C5095499 C5095500 C5095501 C5095502 C5095503 C5095504 C5095505 C5095506 C5095507
Hex Størrelse
1,275 mm 1.5 mm
2 mm
2.5 mm
3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 7 mm 8 mm 10 mm 12 mm 14 mm 17 mm 19 mm 22 mm 24 mm 27 mm 32 mm
Pris pr stk Dimensjoner NOK
Produsert til SAE/AISI 8650. Helt herdet legert stål sikrer en tøff, duktil nøkkel med ekstra hard overflate for lengre liv og opprettholding av dimensjonal nøyaktighet.
41x13 mm 46.5x15.5 mm 52x18 mm 58.5x20.5 mm 66x23 mm 74x29 mm 85x33 mm 96x38 mm 102x41 mm 108x44 mm 122x50 mm 137x57 mm 154x70 mm 177x80 mm 199x89 mm 222x102 mm 248x114 mm 277x127 mm 347x157 mm
2,95 0,96 0,99 1,13 1,32 2,37 4,28 7,12
11,71 13,99 24,44 37,96 61,70
115,72 166,86 255,67 321,02 446,86 790,72
Artnr
C4971624 C4971625 C4971626 C4971627 C4971628 C4971629 C4971630 C4971631 C4971632 C4971633 C4971634 C4971635 C4971636
Hex Size
1,5 mm 2 mm 2,5 mm 3 mm
4 mm 5 mm 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm 14 mm 17 mm 19 mm
Pris pr stk Dimensjoner NOK
91.5x15.5 mm 102x18 mm 114.5x20.5 mm 129x23 mm 144x29 mm 165x33 mm 186x38 mm 208x44 mm 234x50 mm 262x57 mm 294x70 mm 337x80 mm 379x89 mm
4,31 4,57 5,63 7,21 7,39 8,35
10,29 19,17 28,14 41,55 63,97
121,59 178,47
4
82
www.roebuck-tools.com
34568
26573
26577
133110
Skrujern, bits og sekskantnøkler