Page 86 - Roebuck 2016
P. 86
Bits
1/4” Magnetisk bits skrutrekker
100 delers bitset
Hurtigutløsende Bits skrutrekker med sterk magnet og hurtigutløser..
Pris pr stk Artnr Lengde NOK
C4971740 130 mm 135,31
Produsert fra høyklasses S2 kromvanadiumstål, herdet og varmebehandlet for maksimum styrke og holdbarhet. Settet inneholder 6 forskjellige stiler og bit mønstre, og en standard bit og en rask hurtigutløsende bitsholder. Levert i en slagstøpt plastiskboks.
Innhold:
15 x flate bits: 0,8 x 4,0 (x4), 1,2 x 6,5 (x4)
1,2 x 8,0 (x4), 4,0 x 5,5 (x4)
15 x Phillipsbits: PH1 (x3), PH2 (x10), PH3 (x3)
15 x Pozidrivbits: PZ1 (x2), PZ2 (x10), PZ3 (x3)
30 x Torxbits: 5 av hver TX10, TX15, TX20, TX25, TX30, TX40
15 x Torxbits med herding: 3 av hver TH10, TH15, TH20, TH25, TH30
10 x heksagonale bits: 2 av hver H2, H3, H4, H5, H6
1 x rask bitsholder
1 x universal bitsholder
Pris pr stk Artnr NOK
C3950809 514,60
Roebuck diamantbitssett med 9 diamantbelagt 25 mm skrutrekkerbits og hurtigutløsende bitsholder. Diamantbelegg griper skruen og reduserer risikoen for å slippe ut hvor skrutrekkeren settes i skruehodet, og skader skruen. Dette forlenger livet til skrutrekkerbitsen betraktelig.
Pris pr stk Artnr Settet inneholder NOK
C5103036 1x Quick Release Bits Holder; 2x 1/4” Pozidriv Bits: PZ 1 x 253,26 25mm; 5x 1/4” Pozidriv Bits: PZ 2 x 25mm; 2x 1/4” Pozidriv
Bits: PZ 3 x 25mm
10 delers skutrekker diamantbitssett - 1/4” x 25 mm
4
78
www.roebuck-tools.com
35932 132132 26930
Skrujern, bits og sekskantnøkler