Page 85 - Roebuck 2016
P. 85
6-delers Finmekanikertrekkersett - Torx
Innhold: T5x40 mm, T6x40 mm, T7x40 mm, T8x40 mm, T9x60 mm, T10x60 mm
Presisjonsbearbeidet ultimat tilpassende non-avskallende svarte tupper. Slank
sone for rask betjening. Førsteklasses kvalitetsmaterialer og 2 komponents håndtaksteknologi for et komfortabelt grep. Opphengshull for organisering i verksted. Rulletopp muliggjør presis rotering på trange bruksområder.
Pris pr stk Artnr NOK
C5079146 167,29
Finmekanikertrekkere
9-delers presisjonsskrutrekker sett i etui
Presisjonsarbeidet ultimate passende non-avskallende svarte tupper. Slank sone for rask betjening. Førsteklasses kvalitetsmaterialer og 2K håndtaksteknologi for et komfortabelt grep. Hengehull for organisering i verksted. Rulletopp muliggjør presis rotering på trange bruksområder.
9 nøkkelstørrelser av presisjonsskrutrekkere: 1,5X40 mm, 2,0X60 mm, 2,5X80 mm, 3,0X80 mm, 4,0x80 mm, PH00X60 mm, PH0X60 mm, PZ0 X 60 mm, PZ1 X 80 mm. Pakket i et fint vinyletui for trygg oppbevaring og enkel tilgang.
Pris pr stk Artnr Total bredde (T) Depth (mm) Total Høyde Netto vekt NOK
C7849753 200 mm 170 mm 30 mm 400 g 305,45
72-tanns skralleskrutrekker
• Levert med 8 S2 25 mmL bits -POZ1/POZ2/PH1/PH2/SL4/SL6/ 3 mm/4 mm hexbit
• Håndtakslengde inkluderer direksjonskontroll: 130 mm
• Bladlengde: 110 mm
• Total lengde: 240 mm
Pris pr stk Artnr NOK
C6817719 237,67
4
www.roebuck-tools.com
77
Skrujern, bits og sekskantnøkler
165018 558948 33927