Page 80 - Roebuck 2016
P. 80
VDE-skrujern, 1000-volts trekkere
Spenningstester skrutrekkere
Lommetype neon skrutrekker, spenningsområde 100- 250V. Tuppdimensjoner 150 x 0,5 x 3,0 mm.
VDE 0680/06, DIN 5768016
Artnr
C4971602 C4971603
Lengde
139 mm 178 mm
Sportype A x B
3.0 x 0.5 mm 3.5 x 0.5 mm
Pris pr stk NOK
33,27 36,52
5-delers VDE 1000v skrutrekkersett - Rette spor/Phillips
5-delers VDE 1000v skrutrekkersett, Rette spor/pozidrive
Presisjonsbearbeidet ultimat tilpassende non- avskallende svarte tupper. Dielektrisktestet isolasjon støpt direkte inn i bladet som sikrer mot elektriske støt. Raffinert ergonomisk design og høykvalitets plastmaterialer for et komfortabelt grep. 2 komponent håndtaksteknologi for høyt vrimoment og godt grep. Alle håndtak inkluderer opphengshull for organisering i verksted. Alle verktøy er individuelt testet i et vannbad ved 10 000 volt i henhold til EN60900, IEC 900 normer.
Pris pr stk Artnr NOK
C5079153 226,53
Innhold: 2,5X75 mm, 4,0X100 mm, 5,5X125 mm, 6,5X150 mm, PZ1X80 mm, PZ2X100 mm
Presisjonsbearbeidet ultimat tilpassende non- avskallende svarte tupper. Dielektrisktestet isolasjon støpt direkte inn i bladet som sikrer mot elektriske støt. Raffinert ergonomisk design og høykvalitets plastmaterialer for et komfortabelt grep. 2 komponent håndtaksteknologi for høyt vrimoment og godt grep. Alle håndtak inkluderer opphengshull for organisering i verksted. Alle verktøy er individuelt testet i et vannbad ved 10 000 volt i henhold til EN60900, IEC 900 normer.
Pris pr stk Artnr NOK
C5079154 226,53
Innhold: 2,5X75 mm, 4,0X100 mm, 5,5X125 mm, 6,5X150 mm, PH1X80 mm, PH2X100 mm
4
72
www.roebuck-tools.com
33931 33928
26551
Skrujern, bits og sekskantnøkler