Page 82 - Roebuck 2016
P. 82
VDE-skrujern, 1000-volts trekkere
6 delers tang og skrutrekkersett
SKRUTREKKERE:
• Presisjonsbearbeidet ultimat tilpassende non-avskallende svarte spor
• Dieletrisktestet bladisolasjon, støpt direkte inn i bladet som sikrer mot
elektriske støt
• Raffinert ergonomisk design og høykvalitets plastmaterialer for et
komfortabelt grep
• 2 komponents håndtaksteknologi for høy kraftoverføring og godt grep
• Alle håndtak inkluderer hengehull for organisering i verksted eller POS
display
• Alle verktøy er individuelt testet i et vannbad ved 10 000 volt i henhold til
EN60900, IEC 900 normer TENGER:
• Smidd og herdet i høykvalitets verktøystål
• Induktivtherdet, presisjonsfreste skjærevinkler
• Stålklinket ledd for god stabilitet
• Multi-lag høyglans forniklet for å unngå korrosjon
• Dieletrisktestet isolasjon som sikrer mot elektriske støt
• 2 komponent håndtaksteknologi for høy kraftoverføring og godt grep
• Alle verktøy er individuelt testet i et vannbad ved 10 000 volt i henhold til
EN60900, IEC 900 normer
Inneholder: 180 mm kombinasjonstang, 160 mm sideavbiter: 4,0X100 mm, 5,5X125 mm, PZ2X100 mm, Spenningstester
Pris pr stk Artnr NOK
C6808026 601,28
9-delers VDE tang og skrutrekkersett
180 mm kombinasjonstang, 160 mm sideavbiter:, 160 mm spisstang, 3,0X100 mm, 4,0X100 mm, 5,5X125 mm, PH1X80 mm, PH2X100 mm, spenningstester.
Skrutrekkere:
Presisjonsbearbeidet ultimat tilpassende non-avskallende svarte tupper. Dielektrisktestet isolasjon støpt direkte inn i bladet
som sikrer mot elektriske støt. Raffinert ergonomisk design og høykvalitets plastmaterialer for et komfortabelt grep. 2 komponent håndtaksteknologi for høyt vrimoment og godt grep. Alle håndtak inkluderer hengehull for organisering i verksted. Alle verktøy er individuelt testet i et vannbad ved 10 000 volt i henhold til EN60900, IEC 900 normer.
TENGER:
Smidd, herdet, og temperert kvalitetsstål. Induktivtherdet, presisjonsfreste skjærekanter. Stålklinkede skjøter for flytkontroll. Multi- lag høyglans krom forniklet mot korrosjon. Klemvern. Dielektrisktestet isolasjon som sikrer mot elektrisk støt. 2 komponent håndtaksteknologi for høyt vrimoment og godt grep. Alle verktøy er individuelt testet i et vannbad ved 10 000 volt i henhold til EN60900, IEC 900 normer.
Pris pr stk Artnr NOK
C5079157 823,62
4
74
www.roebuck-tools.com
34127 161437
Skrujern, bits og sekskantnøkler