Page 79 - Roebuck 2016
P. 79
VDE Insulated 1000V Pozidriv Screwdriver
VDE-skrujern, 1000-volts trekkere
Presisjonsbearbeidet ultimat tilpassende non-avskallende svarte tupper. Dielektrisktestet isolasjon støpt direkte inn i bladet som sikrer mot elektriske støt. Raffinert ergonomisk design og høykvalitets plastmaterialer for et komfortabelt grep. 2 komponent håndtaksteknologi for høyt vrimoment og godt grep. Alle håndtak inkluderer opphengshull for organisering i verksted. Alle verktøy er individuelt testet i et vannbad ved 10 000 volt i henhold til EN60900, IEC 900 normer.
VDE 0682 PT201
DIN ISO 8764
Pozidriv kryss-spor
Artnr
C5079150 C5079151 C5079152 C4971414
Lengde på Bladet
60mm 80mm 100mm 150mm
Pris pr stk Størrelse NOK
PZ0 37,02 PZ1 43,74 PZ2 53,89 PZ3 90,66
Verktøykontroll skummodul - VDE-skrutrekkere
Skummodulen passer alle Roebuck-verktøyskuffer Produktsikkerhet: Gjør det lett å identifisere manglende verktøy
Innhold:
4971402 VDE 1000 V Isolert sporskrutrekker 3,0 mm X 100 mm 4971403 VDE 1000 V Isolert sporskrutrekker 4,0 mm X 100 mm 4971404 VDE 1000 V Isolert sporskrutrekker 5,5 mm X 125 mm 4971405 VDE 1000 V Isolert sporskrutrekker 6,5 mm X 150 mm 5079148 VDE 1000 V Isolert Phillipsskrutrekker PH1 X 80 mm 5079149 VDE 1000 V Isolert Phillipsskrutrekker PH2 X 100 mm 5079151 VDE 1000 V Isolert Pozidrivskrutrekker PZ1 X 80 mm 5079152 VDE 1000 V Isolert Pozidrivskrutrekker PZ2 X 100 mm
Pris pr stk Artnr Farge Størrelse NOK
C7843292 Sort og Grå 350 x 365 x 38mm 641,71
4
www.roebuck-tools.com
71
Skrujern, bits og sekskantnøkler
574813 26655