Page 78 - Roebuck 2016
P. 78
Skrujern | VDE-skrujern, 1000-volts trekkere
Førsteklasses Pipeskrutrekkere
• Presisjonsmaskinert pipe
• Presisjonsherdet kromvanadiummolybden stål
• Raffinert ergonomisk design og høykvalitets plastmaterialer for et komfortabelt
grep
• 2 komponents håndtaksteknologi for høy kraftoverføring og godt grep
• Bi-komponent PPE/PTE håndtak med opphengshull for organiserte verksted
• DIN 3125, ISO 2230
Artnr
C6808007 C6808008 C6808009 C6808010 C6808011 C6808012 C6808013 C6808014 C6808015 C6808016 C6808017 C6808018
Pris pr stk Størrelse NOK
4mm x 125mm 5mm x 125mm 5.5mm x 125mm 6mm x 125mm 7mm x 125mm 8mm x 125mm 9mm x 125mm 10mm x 125mm 11mm x 125mm 12mm x 125mm 13mm x 125mm 14mm x 125mm
64,23 64,23 64,23 64,23 74,09 75,05 77,59 78,86 88,72 91,58 94,13 95,40
VDE Isolert 1000V sporskrutrekker
Presisjonsbearbeidet ultimat tilpassende non-avskallende svarte tupper. Dielektrisktestet isolasjon støpt direkte inn i bladet som sikrer mot elektriske støt. Raffinert ergonomisk design og høykvalitets plastmaterialer for et komfortabelt grep. 2 komponent håndtaksteknologi for høyt vrimoment og godt grep. Alle håndtak inkluderer opphengshull for organisering i verksted. Alle verktøy er individuelt testet i et vannbad ved 10 000 volt i henhold til EN60900, IEC 900 normer.
VDE 0682 PE201
DIN ISO 2380
Rette spor Artnr
C6071596 C4971402 C4971775 C4971403 C4971404 C4971405 C4971406
Lengde på Bladet
75 mm 100 mm 100 mm 100 mm 125 mm 150 mm 175 mm
Sportype A x B
2.5 x 0.4 mm 3.0 x 0.5 mm 3.5 x 0.6 mm 4.0 x 0.8 mm 5.5 x 1,0 mm 6.5 x 1.2 mm 8.0 x 1.2 mm
Pris pr stk NOK
33,33 34,74 40,31 47,12 54,12 72,65 79,82
VDE Insulated 1000V Phillips Screwdriver
Presisjonsbearbeidet ultimat tilpassende non-avskallende svarte tupper. Dielektrisktestet isolasjon støpt direkte inn i bladet som sikrer mot elektriske støt. Raffinert ergonomisk design og høykvalitets plastmaterialer for et komfortabelt grep. 2 komponent håndtaksteknologi for høyt vrimoment og godt grep. Alle håndtak inkluderer opphengshull for organisering i verksted. Alle verktøy er individuelt testet i et vannbad ved 10 000 volt i henhold til EN60900, IEC 900 normer.
VDE 0682 PT201
DIN ISO 8764
Phillip kryss-spor
Artnr
C5079147 C5079148 C5079149 C4971410
Lengde på Bladet
60mm 80mm 100mm 150mm
Pris pr stk Størrelse NOK
PH0 37,02 PH1 43,74 PH2 53,89 PH3 79,82
4
70
www.roebuck-tools.com
26654 26538 161427
Skrujern, bits og sekskantnøkler