Page 81 - Roebuck 2016
P. 81
VDE-skrujern, 1000-volts trekkere
6-delers VDE skrutrekkersett rette spor/Phillips
8-delers VDE skrutrekkersett rette spor/Phillips/pozidrive
• Presisjonsbearbeidet ultimat tilpassende non- avskallende svarte spor
• Dielektrisktestet isolasjon støpt direkte inn i bladet som sikrer mot elektrisk støt
• Raffinert ergonomisk design og høykvalitets plastmaterialer for et komfortabelt grep
• 2 komponents håndtaksteknologi for høy kraftoverføring og godt grep
• Alle håndtak inkluderer opphengshull for organisering i verksted eller POS display
• Alle verktøy er individuelt testet i et vannbad ved 10 000 volt i henhold til EN60900, IEC 900 normer
• Inneholder: 3.0xX100 mm, 4.0X100 mm, 5.5X125 mm, 6.5 mmx150 mm, PH1X80 mm, PH2X100 mm
• Materiale: Krom vanadium-molybden
• Håndtakstype: Bikomponent PPE/PTE
Pris pr stk Artnr NOK
C6808024 288,25
• Presisjonsbearbeidet ultimat tilpassende non- avskallende svarte spor
• Dielektrisktestet isolasjon støpt direkte inn i bladet som sikrer mot elektrisk støt
• Raffinert ergonomisk design og høykvalitets plastmaterialer for et komfortabelt grep
• 2 komponents håndtaksteknologi for høy kraftoverføring og godt grep
• Alle håndtak inkluderer opphengshull for organisering i verksted eller POS display
• Alle verktøy er individuelt testet i et vannbad ved 10 000 volt i henhold til EN60900, IEC 900 normer
• Inneholder: 3.0xX100 mm, 4,0X100 mm, 5,5X125 mm, 6,5 mm x150 mm, PH1X80 mm, PH2X100 mm, PZ1X80 mm, PZ2X100 mm
• Materiale: Krom vanadium-molybden
• Håndtakstype: Bikomponent PPE/PTE
Pris pr stk Artnr NOK
C6808022 385,71
• Presisjonsbearbeidet ultimat tilpassende non- avskallende svarte spor
• Dieletrisktestet bladisolasjon, støpt direkte inn i bladet som sikrer mot elektriske støt
• Raffinert ergonomisk design og høykvalitets plastmaterialer for et komfortabelt grep
• 2 komponents håndtaksteknologi for høy kraftoverføring og godt grep
• Alle håndtak inkluderer opphengshull for organisering i verksted eller POS display
• Alle verktøy er individuelt testet i et vannbad ved 10 000 volt i henhold til EN60900, IEC 900 normer
• Inneholder: 3.0xX100 mm, 4.0X100 mm, 5.5X125 mm, 6.5 mmx150 mm, PZ1X80 mm, PZ2X100 mm
• Materiale: Krom vanadium-molybden
• Håndtakstype: Bikomponent PPE/PTE
Pris pr stk Artnr NOK
6-delers VDE skrutrekkersett rett spor/pozidrive
C6808023 288,25
4
www.roebuck-tools.com
73
Skrujern, bits og sekskantnøkler
161432 161431 161433