Page 53 - Roebuck 2016
P. 53
1/2” Lange sekskant metriske piper
Piper og tilbehør 1/2” - tomme-serie | Piper og tilbehør 1/2” - tomme-serie
CrV
mm
1/2”
Manufactured from Chrome Vanadium steel. Hexagonal deep socket. Conforms to DIN3122 and DIN3123.
Artnr
C5061278 C5061279 C5061280 C5061281 C5061282 C5061283 C5061284
Pipe størrelse
12 mm 13 mm 14 mm 17 mm 19 mm 21 mm 22 mm
Pris pr stk NOK
74,74 74,74 74,74 83,50 83,50 85,27 89,31
Artnr
C5061285 C5061286 C5061287 C5061288 C5061289 C5061290
CrV
Artnr
C6873102 C6873103 C6873104 C6873105 C6873106 C6873107 C6873108 C6873109 C6873110
Pipe størrelse
24 mm 27 mm 30 mm 32 mm 34 mm 36 mm
Pris pr stk NOK
99,19 105,04 135,35 135,35 185,44 205,38
1/2” Heksagonal 6-kantpiper AF
AF
1/2”
Maskinstørrelse
1/2 in 1/2 in 1/2 in 1/2 in 1/2 in 1/2 in 1/2 in 1/2 in 1/2 in
Artnr
C6873092 C6873093 C6873094 C6873095 C6873096 C6873097 C6873098 C6873099 C6873100 C6873101
Maskinstørrelse
Pris pr stk Størrelse NOK
Pris pr stk Størrelse NOK
1/2 in 3/8 1/2 in 7/16 1/2 in 1/2 1/2 in 9/16 1/2 in 19/32 1/2 in 5/8 1/2 in 21/32 1/2 in 11/16 1/2 in 3/4 1/2 in 25/32
30,08 30,08 30,08 30,08 30,08 30,08 30,08 30,08 35,39 38,92
13/16 7/8 15/16 31/32 1 1-1/16 1-1/8 1-3/16 1-1/4
40,69 43,05 47,77 54,26 56,62 60,75 66,64 70,77 73,72
2
www.roebuck-tools.com
45
Skraller og piper
196866 32656