Page 54 - Roebuck 2016
P. 54

Piper og tilbehør 1/2” - tomme-serie
1/2” Pipe sekskant
CrV
mm
1/2”
Støpsel produsert i kromvanadium. Bits S2 materiale. Passer til DIN3120 & ISO 1174.
Artnr
C7842850 C7842851 C7842852 C7842853 C7842854 C7842855 C7842856 C7842857 C7842858 C7842859 C7842860
11 delers 1⁄2” Sekskantpipesett
Størrelse
4 mm 5 mm 6 mm 7 mm 8 mm 9 mm 10 mm 12 mm 14 mm 17 mm 19 mm
Arbeidslengde
Total lengde
61,5 mm 61,5 mm 61,5 mm 61,5 mm 61,5 mm 61,5 mm 61,5 mm 61,5 mm 61,5 mm 61,5 mm 61,5 mm
Pris pr stk NOK
57,26 57,26 57,26 57,26 57,26 60,90 60,90 70,79 85,89
106,71 112,96
30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 35 mm 35 mm 35 mm 35 mm
Pipen er fremstilt i krom-vanadiumstål. Bit S2 material. Samsvarer med DIN3120 og ISO 1174.
Leveres i hardskallkoffert.
Pris pr stk Artnr Innhold i settet NOK
C7814350 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 17, 19mm 883,35
2
46
www.roebuck-tools.com
560353 574679
Skraller og piper


































































































   52   53   54   55   56