Page 51 - Roebuck 2016
P. 51
Piper og tilbehør 1/2” - millimeter-serie
1/2” Anti-gli metriske piper
• Produsert i krom-molybdenstål og underlagt spesiell varmebehandling
• Unik anti-gli design som ikke vil forårsake runding av hjørner og kan brukes for å drive en bolt som er 70 % avrundet
• For metriske systemer vil støpselet også drive støpsler som er 1 mm mindre enn vanlige metriske fester. For eksempel kan en 19 mm pipe kan brukes på et 18 mm feste.
• For SAE-systemet vil støpselet også drive sammenlignbare størrelsen av metriske fester. For eksempel, et 11/16” pipe kan brukes på et 17 mm feste.
• Passer til DIN, BS og ANSI-standarder
• Matt beisoverflate
• Med grå fargering
Artnr
C6821672 C6821673 C6821674 C6821675 C6821676 C6821677 C6821678 C6821679 C6821680
Pris pr stk Størrelse NOK
Artnr
C6821681 C6821682 C6821683 C6821684 C6821685 C6821686 C6821687 C6821688
6 Point 70%
Pris pr stk Størrelse NOK
mm CrMo
1/2”
10 mm 11 mm 12 mm 13 mm 14mm 15 mm 16 mm 17 mm 18 mm
40,40 40,40 40,40 40,40 40,40 40,40 42,77 42,77 42,77
19 mm 20 mm 21 mm 22 mm 24 mm 27 mm 30 mm 32 mm
42,77 46,10 46,10 48,95 59,41 70,81 83,17 87,92
1/2” Sfæriske metriske piper
• Produsert i krom-molybdenstål og underlagt spesiell varmebehandling
• Sfæriske piper lar brukeren jobbe på 12 kant, splin, kvadrat, 6 kant, stjernedriver og til og med 6 kant som er 50 % avrundet.
• Passer til DIN, BS og ANSI-standarder
• Matt beisoverflate
• Med grå fargering
6 Point 6 Point 50% Star
Square
Spline
12 Point
Artnr
C6821655 C6821656 C6821657 C6821658 C6821659 C6821660 C6821661 C6821662 C6821663
Pris pr stk Størrelse NOK
Artnr
C6821664 C6821665 C6821666 C6821667 C6821668 C6821669 C6821670 C6821671
Pris pr stk Størrelse NOK
CrMo
mm
1/2”
10 mm 11 mm 12 mm 13 mm 14mm 15 mm 16 mm 17 mm 18 mm
40,40 40,40 40,40 40,40 40,40 40,40 42,77 42,77 42,77
19 mm 20 mm 21 mm 22 mm 24 mm 27 mm 30 mm 32 mm
42,77 46,57 46,57 48,95 58,46 72,24 83,17 83,17
2
www.roebuck-tools.com
43
Skraller og piper
165039 165036