Page 52 - Roebuck 2016
P. 52
Piper og tilbehør 1/2” - millimeter-serie
1/2” Tolvkant metriske piper
CrV
mm
1/2”
Kromvanadiumstål. Produsert til DIN3124.
Artnr
C4972217 C4972218 C4972219 C4972220 C4972221 C4972222 C4972223 C4972224 C4972225 C4972226 C4972227 C4972228
1/2” Sekskant metriske piper
Pris pr stk Størrelse NOK
Artnr
C4972229 C4972230 C4972231 C4972232 C4972238 C4972233 C4972234 C4972235 C4972236 C4972237 C5061276 C5061277
CrV
Pris pr stk Størrelse NOK
8 mm 10 mm 11 mm 12 mm 13 mm 14 mm 15 mm 16 mm 17 mm 18 mm 19 mm 20 mm
25,13 25,13 26,47 26,47 28,15 28,15 28,15 28,48 28,48 28,48 33,47 35,92
21 mm 22 mm 23 mm 24 mm 25 mm 26 mm 27 mm 28 mm 30 mm 32 mm 34 mm 36 mm
38,36 40,81 43,26 45,30 53,47 57,55 57,55 62,85 66,93 69,38 71,23 79,36
mm
1/2”
Manufactured from Chrome Vanadium steel. Hexagonal socket. Conforms to DIN3122 and DIN3123.
Artnr
C5061254 C5061255 C5061256 C5061257 C5061258 C5061259 C5061260 C5061261 C5061262 C5061263 C5061264
Pris pr stk Størrelse NOK
Artnr
C5061265 C5061266 C5061267 C5061268 C5061269 C5061270 C5061271 C5061272 C5061273 C5061274 C5061275
Pris pr stk Størrelse NOK
8 mm 10 mm 11 mm 12 mm 13 mm 14 mm 15 mm 16 mm 17 mm 18 mm 19 mm
31,31 25,25 26,60 26,60 26,60 26,60 28,28 28,28 28,62 28,62 28,62
20 mm 21 mm 22 mm 23 mm 24 mm 25 mm 26 mm 27 mm 28 mm 30 mm 32 mm
29,63 34,42 36,62 38,82 40,65 47,97 51,64 51,64 56,40 60,06 62,26
2
44
www.roebuck-tools.com
32654 26559
Skraller og piper