Page 55 - Roebuck 2016
        P. 55
     1/2” Lang pipe sekskant
Piper og tilbehør 1/2” - tomme-serie
CrV
mm
1/2”
Artnr
C7842844 C7842845 C7842846 C7842847 C7842848 C7842849
1/2” Torxpipe
Størrelse
5 mm 6 mm 7 mm 8 mm 10 mm 12 mm
Arbeidslengde
Total lengde
100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm
Pris pr stk NOK
70,79 70,79 70,79 70,79 75,48 98,90
Støpsel produsert i kromvanadium. Bits S2 materiale. Passer til DIN3120 & ISO 1174..
70 mm 70 mm 70 mm 70 mm 70 mm 70 mm
CrV
mm
1/2”
Støpsel produsert i kromvanadium. Bits S2 materiale. Passer til DIN3120 & ISO 1174.
Artnr
C7814341 C7814342 C7814344 C7814345 C7814346 C7814347 C7814348 C7814349
Størrelse
T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55
Arbeidslengde
30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm
Total lengde
61,5 mm 61,5 mm 61,5 mm 61,5 mm 61,5 mm 61,5 mm 61,5 mm 61,5 mm
Pris pr stk NOK
57,26 57,26 57,26 57,26 57,26 57,26 57,26 60,90
2
www.roebuck-tools.com
47
Skraller og piper
560352 574678