Page 32 - Roebuck 2016
        P. 32
     Justerbare skiftenøkler
Komfortabelt grep justerbare skiftenøkkel med ergonomisk grep- fosfat ekstra bred åpning
Artnr
C4971817 C4971657
Lengde
176 mm 216 mm
Lengden (i)
6 8
Utvendig Diameter
34 39
Pris pr stk NOK
240,81 261,73
Med 50 % mindre vekt og ekstra brede åpningskjever, disse justerbare skiftenøklene er ideelle for rørlegging, varmelegging, ventilasjon, air conditioning og de fleste MRO ingeniørapplikasjoner. Disse ekstra lange og tynne kjevene gir bedre tilgang i små områder. Produsert fra kromvanadiumstål, med et fosfatoverflate. Ergotop-grepet gir ekstra komfort og hjelper å forhindre håndslitasje.
Disse skiftenøklene overgår kravene til DIN3117, ISO6787-2001, (180Nm- dreiemoment) og ASME B107.8-2003(305Nm dreiemoment).
Fakta
176 mm-en er 78 % bredere enn en standard 150 mm justerbar og 68 % lettere enn en standard 300 mm med en lignende åpning.
176 mm-en er 62 % bredere enn en standard 200 mm justerbar og 50 % lettere enn en standard 300 mm med en lignende åpning.
Komfortabelt grep justerbare skiftenøkkel med ergonomisk grep- fosfat ekstra bred åpning & ekstra tynne kjever
Artnr
C6822492 C6822493
Total lengde
176 mm 216 mm
Kjeft Kapasitet
34 mm 39 mm
Tykkelse
4,5 mm 4,5 mm
Pris pr stk NOK
267,29 287,71
6” og 8” Justerbare skiftenøkler
Svart fosfatoverflate
Venstrevendt
Ekstra bred åpning (34 mm for 6” & 39 mm for 8”) Ekstra tynne kjever (4,5 mm)
Komfort gummigrep
Kromvanadium
Ekstra tynn kjevedesign (opp til 50 % tynnere enn standard skiftenøkler med en lignende åpning) gir bedre tilgang på grunn av forminsket tykkelse ned lengden av de ekstra tynne kjevene
Justerbar skiftenøkkel - krom
Kromvanadiumstål. Perfekt parallelle kjeveoverflater. Ikke-ustikkende kjeveskaft. Presisjonsslipte kjevesider. Trelags forkrommet overflate.
Artnr
C5044463 C5044464 C5044465 C5044466 C5044467 C5044468 C5044469 C5044462
Total lengde
100 mm 150 mm 200 mm 250 mm 300 mm 375 mm 450 mm 600 mm
Bredde på Kjæfter
13 mm 19 mm 24 mm 29 mm 34 mm 43 mm 53 mm 62 mm
Pris pr stk NOK
138,75 143,45 180,13 223,40 307,59 516,41 812,72
1550,42
1
24
www.roebuck-tools.com
32250
169492 26616
Skiftenøkler og kombinasjonsnøkler