Page 31 - Roebuck 2016
P. 31
Kombinasjonsskrallenøkler - millimeter-serie | Justerbare skiftenøkler
Fleksible Kombinasjonsskrallenøkkelsett
Småhodet profil er ideelt for bruk i små rom, og har en 72-tanns skrallehode som kan snu innen 180 °
Produsert i kromvanadiumstål, med en matt overflate. Tre lag med nikkelplater og
et lag med kromplate som beskyter nøkkelen mot korrusjon. Dreiemomentet og herdingen er garantert å møte eller overgår DIN og ANSI spesifikasjoner
11-delsett dekker 8, 10,11,12, 13,14,15,16,17,18,19 mm Levert i en etui
Artnr
C7432914
CrV
Innhold i settet
8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm
Pris pr stk NOK
1465,10
Justerbar skiftenøkkel - fosfat
Artnr
C4972100 C4972377 C4972101 C4972378 C4972379 C4972102 C4972103 C4972104
Lengde
100 mm 150 mm 200 mm 250 mm 300 mm 375 mm 450 mm 600 mm
Lengden (i)
4 6 8 10 12 15 18 24
Pris pr stk 1/2 130,28
Kjeft Kapasitet (Max)
13 mm 20 mm 25 mm 29 mm 34 mm 43 mm 53 mm 62 mm
Kjeft Kapasitet
(i) NOK
Produsert i kromvanadium stål, er disse skiftenøklene i samsvar med ISO6787:2001 og DIN3117:1998. Tynnere kjever og ikke-utstikkende skaft lar deg jobbe i små områder. Ergonomisk håndtak gir komfort i bruk og effektiv arbeidsgrep. Målingskala gir ca størrelse av muttere, rør, osv.
Komfortabelt grep justerbare skiftenøkkel & med ergonomisk grep
3/4 134,98 15/16 169,32 1-1/8 209,76 1-3/8 289,25 1-11/16
480,90 2-1/8 756,28 2-7/16 1442,71
Produsert fra kromvanadium stål, er disse skiftenøklene i samsvar med ISO6787:2001 og DIN3117:1998. Tynnere kjever og ikke-utstikkende skaft lar deg jobbe i små områder. Ergonomisk håndtak gir komfort i bruk og effektiv arbeidsgrep. Målingskala gir ca størrelse av muttere, rør, osv.
Myk komfortabelt håndtak for anti-gli grep.
Bred åpning gir opp til 25 % mer kapasitet.
Målingsskala på kjeve. Produsert til ISO6787:2001 and DIN3117:1998
Artnr
C4972106 C4972107 C4972108 C4972109
Lengde
150 mm 200 mm 250 mm 300 mm
Lengden (i)
6 8 10 12
Kjeft Kapasitet (Max)
24 mm 30 mm 34 mm 39 mm
Kjeft Kapasitet Pris pr stk (i) NOK
15/16 172,78 1-3/16 209,79 1-3/8 254,96 1-1/2
354,65
1
www.roebuck-tools.com
23
Skiftenøkler og kombinasjonsnøkler
26699 26636 558955