Page 34 - Roebuck 2016
        P. 34
     Avtrekkere
Universal 2-ermet avtrekker
2-ermet universalavtrekker med reverserbare kjever for bruk som ekstern eller intern avtrekker. Zink-belagt, solid spindel, pinslippende tverrbjelke. Tverrbjelke med heksagonal profil for grep ved innstramming av skruer.
Artnr
C5094169 C5094175 C5094170 C5094171 C5094172 C5094173 C5094174
Avtrekker min yttre
25 mm 50 mm 50 mm 70 mm 75 mm 80 mm 80 mm
Avtrekker max yttre
75 mm 100 mm 125 mm 175 mm 225 mm 275 mm 350 mm
Avtrekker min indre
65 mm 90 mm 90 mm 135 mm 135 mm 160 mm 160 mm
Avtrekker max indre
90 mm 100 mm 120 mm 165 mm 215 mm 235 mm 310 mm
Maksimal rek- kevidde
75 mm 100 mm 125 mm 165 mm 165 mm 225 mm 225 mm
Max trekkraft
2,5 T 4,5 T 4,5 T 6,0 T 6,0 T 8,5 T 8,5 T
Vektbelastning (Max)
2,5 t 4,5 t 4,5 t 6t 6t 8,5 t 8,5 t
Pris pr stk NOK
400,41 442,40 498,24 809,29 903,19
1477,30 1885,23
Kombinasjons 3-ermet avtrekker
Artnr
C7570453 C7570454 C7570455
Avtrekker min yttre
50 mm 70 mm 75 mm
Avtrekker max yttre
125 mm 175 mm 225 mm
Avtrekker min indre
90 mm 135 mm 135 mm
Avtrekker max indre
120 mm 165 mm 215 mm
Depth (mm)
125 mm 165 mm 165 mm
Max trekkraft
4.5 Tonne 6.0 Tonne 6.0 Tonne
Netto vekt
1464 g 3690 g 3890 g
Pris pr stk NOK
812,03 1236,27 1361,20
3-ermet kombinasjonsavtrekker med reverserbare kjever. For bruk som en 3-ermet og 2-ermet, ekstern og intern avtrekker. Zinkbelagt, solid spindel, pinslippende tverrbjelke. Tverrbjelke med heksagonal profil for grep ved innstramming av skruer.
1
26
www.roebuck-tools.com
560349 35289
Skiftenøkler og kombinasjonsnøkler