Page 30 - Roebuck 2016
P. 30
Kombinasjonsskrallenøkler - millimeter-serie
Ergonomisk kombinasjonsskrallesett - metrisk
CrV
Kromvanadiumstål. Matt svart overflate. Ergonomisk TPR-håndtak. 72-tann skralle. Lav hodeprofil. Ideell for arbeid i små rom.
Artnr
C5061231 C7432915
Antall Deler
5 6
Innhold i settet
10, 12, 13, 15, 17 mm 10,12,13,15,17,19mm
Pris pr stk NOK
642,62 802,98
Fleksible Kombinasjonsskrallenøkler
Småhodet profil ideell for små rom og bilmotorer. Har en 72-tann skrallehode som kan snu innen 180 °.
Produsert fra kromvanadiumstål, med en matt satengoverflate. Tre lag med nikkelplater og et lag med kromplate som beskyter Nøkkel mot korrosjon. Dreiemomentet og herdingen er garantert til å møte eller overgå ANSI eller DIN spesifikasjoner.
CrV
Artnr
C4971667 C4971668 C4971669 C4971670 C4971671 C4971672 C4971673 C4971674 C4971675 C4971676
Størrelse
8 mm 9 mm 10 mm 11 mm 12 mm 13 mm 14 mm 15 mm 16 mm 17 mm
Lengde
136 mm 143 mm 160 mm 168 mm 174 mm 180 mm 193 mm 200 mm 216 mm 233 mm
Pris pr stk NOK
113,45 115,38 118,07 121,15 128,84 132,68 137,30 146,14 152,68 163,45
Artnr
C7576114 C4971677 C4971678 C4971679 C4971680 C4971681 C4971682 C4971683 C4971684
Størrelse
18 mm 19 mm 20 mm 21 mm 22 mm 23 mm 24 mm 25 mm 26 mm
Lengde
239 mm 250 mm 285 mm 285 mm 285 mm 285 mm 285 mm 325 mm 325 mm
Pris pr stk NOK
164,59 171,91 242,29 243,06 244,21 244,21 284,60 284,60 287,29
1
22
www.roebuck-tools.com
26644 32665
Skiftenøkler og kombinasjonsnøkler