Page 33 - Roebuck 2016
        P. 33
     Justerbare skiftenøkler
Komfortabelt grep justerbare skiftenøkkel med ergonomisk grep- krom bred åpning
Kromvanadiumstål. Perfekt parallelle kjeveoverflater. Ikke-ustikkende kjeveskaft. Presisjonslipte kjevesider. Trelags forkrommet overflate. Utbyttbart komfortgrep. Bred åpning gir opp til 25 % mer kapasitet.
Artnr
C5044472 C5044473 C5044474 C5044475
Total lengde
150 mm 200 mm 250 mm 300 mm
Pris pr stk NOK
Bredde på Kjæfter
24 mm
30 mm
34mm 279,61 39 mm 380,02
185,54 228,11
Komfortabelt grep justerbare skiftenøkkel med ergonomisk grep- krom ekstra bred åpning
Kromvanadiumstål. Perfekt parallelle kjeveoverflater. Ikke-ustikkende kjeveskaft. Presisjonslipte kjevesider. Trelags forkrommet overflate. Utbyttbart komfortgrep. 78 % bredere åpning. Kompakt og lett vektverktøy. Ideell for rørlegging, HVAC og MRO-applikasjoner.
Artnr
C5044470 C5044471
Total lengde
176 mm 216 mm
Bredde på Kjæfter
34 mm 39 mm
Pris pr stk NOK
256,33 278,43
Komfortabelt grep justerbare skiftenøkkel med ergonomisk grep- krom ekstra bred åpning & ekstra tynne kjever
6” og 8” Justerbar skiftenøkkel
Forkrommet overflate
Høyrevendt
Ekstra bred åpning (34 mm for 6” & 39 mm for 8”) Ekstra tynne kjever (4,5 mm)
Vekt 200 og 330 g
Komfort gummigrep
Kromvanadium
Ekstra tynn kjevedesign (opp til 50 % tynnere enn standard skiftenøkler med en lignende åpning) gir bedre tilgang på grunn av forminsket tykkelse ned lengden av de ekstra tynne kjevene
Artnr
C6822494 C6822495
Total lengde
176 mm 216 mm
Kjeft Kapasitet
34 mm 39 mm
Tykkelse
4,5 mm 4,5 mm
Pris pr stk NOK
288,17 310,42
1
www.roebuck-tools.com
25
Skiftenøkler og kombinasjonsnøkler
169494 32252 32251