Page 267 - Roebuck 2016
P. 267
UNF DIN Gjengesnitt - HSS
Gjengeverktøy
Rundt kvalitets gjengesnitt: Produsert i HSS, DIN 223, Høyregjenger.
BSP(G) DIN gjengesnitt - HSS
Artnr
C6840771 C6840772 C6840773 C6840774 C6840775 C6840776 C6840777 C6840778 C6840779 C6840780
Artnr
C6840781 C6840782 C6840783 C6840784 C6840785 C6840786 C6840787 C6840788
Størrelse
1/4 in. x 28 5/16 in. x 24 3/8 in. x 24 7/16 in. x 20 1/2 in. x 20 9/16 in. x 18 5/8 in. x 18 3/4 in. x 16 7/8 in. x 14 1 in. x 12
Størrelse
1/8 in. x 28 1/4 in. x 19 3/8 in. x 19 1/2 in. x 14 5/8 in. x 14 3/4 in. x 14 7/8 in. x 14 1 in. x 11
Gjengesnittholder Størrelse (DxH)
20 x 7 25 x 9 30 x 11 30 x 11 38 x 10 38 x 10 45 x 14 45 x 14 55 x 16 55 x 16
Gjengesnittholder Størrelse (DxH)
30 x 11 38 x 10 45 x 14 45 x 14 55 x 16 55 x 16 65 x 18 65 x 18
Pris pr stk NOK
253,39 287,35 316,08 365,72 415,35 506,78 556,41 556,41 862,04 862,04
Pris pr stk NOK
378,78 378,78 501,55 501,55 835,92 835,92
1097,15 1097,15
Rundt kvalitets gjengesnitt: Produsert i HSS, DIN 223, Høyregjenger.
Gjengesnittholder
Gjengesnittholder for DIN Gjengesnitt. 5 innfestningsskruer for godt feste. Produsert etter DIN 225.
Artnr
C6840622 C5103062 C5103063 C5103064 C5103065 C6840623
Gjengesnittholder Størrelse (DxH)
16 x 5 mm 20 x 5 mm 20 x 7 mm 25 x 9 mm 30 x 11 mm 38 x 10 mm
Pris pr stk NOK
71,26 82,35 82,35 82,35
161,78 170,96
Artnr
C5103066 C6840624 C5103067 C6840625 C5103068 C6840626
Gjengesnittholder Størrelse (DxH)
38 x 14 mm 45 x 14 mm 45 x 18 mm 55 x 16 mm 55 x 22 mm 65 x 18 mm
Pris pr stk NOK
170,96 203,42 211,69 302,14 327,44 509,39
15
www.roebuck-tools.com
259
Skjærendeverktøy
35946 199137 199136