Page 265 - Roebuck 2016
P. 265
Gjengeverktøy
Gjengetapp HSS-E DIN 371 / 376
Metrisk spiralpunkt maskintappe for trådkutting i blindhull. Produsert i HSS-E.
Spiralspor gjengetapp HSSE-PM-TIN
Applikasjon, spiralspor gjengetapp for å skjære gjenger i ikke gjennomgående
hull. HSSE-PM-TIN gjengetapp produseres med pulver metallurgi teknologi og har øket slitestyrke og styrke med forbedrede antifriksjons egenskaper. Egnet for ikke slipende materialer opp til 1,000N/ mm2, rustfritt og legert stål, ulegert og lavlegert stål, kopper og aluminium legeringer.
Artnr
C6840642 C6840643 C6840644 C6840645 C6840646 C6840647 C6840648 C6840649 C6843302 C6840650 C6840651 C6840652 C6840653 C6840654
Artnr Størrelse
C7983899 M3 C7983900 M4 C7983901 M5 C7983902 M6 C6492528 M8 C7983903 M10 C7983904 M12 C7983905 M14 C6492511 M16
Gjengetappholder
Størrelse x Stigning
2 x 0.4 mm 2.5 x 0.45 mm 3 x 0.5 mm
4 x 0.7 mm
5 x 0.8 mm
6 x 1.0 mm
8 x 1.25 mm 10 x 1.5 mm 12 x 1.75 mm 14 x 2 mm
16 x 2 mm
18 x 2.5 mm 20 x 2.5 mm 24 x 3 mm
Pris pr stk NOK
154,24 154,24 139,45 139,45 152,13 152,13 181,71 223,96 270,44 348,62 390,88 557,79 754,29 929,65
Pris pr stk Stigning NOK
0.5 mm 0.7 mm 0.8 mm 1 mm 1.25 mm 1.5 mm 1.75 mm 2 mm
2 mm
497,94 497,94 534,38 595,18 728,75 935,19
1287,39 1991,88 2246,94
Standard Svingjern
Artnr
C6005212 C6005215 C6005211 C6005216
Kapasitet
2.0 - 6.3mm 2.1 - 8.0mm 3.0 - 9.0mm 4.9 - 12.0mm
Kapasitet
1/32 - 3/8 “ 1/32 - 1/2 “ 5/32 - 1/2 in 7/32 - 3/4 “
Pris pr stk Størrelsesområde NOK
M 1 - 10 M 1 - 12 M 4 - 12 M 5 - 20
80,67
80,67 129,97 233,05
For use in awkward or confined spaces. Plated finish.
Artnr Kapasitet Kapasitet Størrelsesområde
C6005213 2.4 - 5.5mm 1/8 - 1/4 in M 3 - 10
Pris pr stk NOK
172,55
15
www.roebuck-tools.com
257
Skjærendeverktøy
36343
636151 199133
36344