Page 269 - Roebuck 2016
P. 269
UNF Gjengesnitt - HSS
Artnr
C6840812 C6840813 C6840814 C6840815 C6840816 C6840817 C6840818 C6840819 C6840820 C6840821
Artnr
C6840822 C6840823 C6840824 C6840825 C6840826 C6840827 C6840828 C6840829
Pris pr stk Størrelse NOK
Gjengeverktøy
HSS gjengesnitt: For rensing og reparering av skadde gjenger, DIN 382, Høyregjenger.
BSP Gjengesnitt - HSS.
HSS gjengesnitt: For rensing og reparering av skadde gjenger, DIN 382, Høyregjenger.
Bor og tappsett 3 - 12mm (HSS)
1/4 in. x 28 5/16 in. x 24 3/8 in. x 24 7/16 in. x 20 1/2 in. x 20 9/16 in. x 18 5/8 in. x 18 3/4 in. x 16 7/8 in. x 14 1 in. x 12
Størrelse
1/8 in. x 28 1/4 in. x 19 3/8 in. x 19 1/2 in. x 14 5/8 in. x 14 3/4 in. x 14 7/8 in. x 14 1 in. x 11
316,08 329,14 391,84 391,84 478,04 478,04 663,51 663,51
1358,37 1358,37
Pris pr stk NOK
444,08 517,23 765,39 765,39
1293,06 1293,06 1724,09 1724,09
Tap and drill set covering the popular dimensions M 3-4-5-6-8-10-12. The hand taps are in sets of 3 for each size and they are manufactured from High Speed Steel, to DIN 352 and are serial form. The set includes the correct size tapping drill for each size. Adjustable tap wrench and a ratchet wrench to suit are also included. Supplied in strong metal index case.
Pris pr stk Artnr Antall i settet NOK
C5103070 23 1236,72
15
www.roebuck-tools.com
261
Skjærendeverktøy
35950 199141 199140