Page 266 - Roebuck 2016
P. 266
Gjengeverktøy
Solide metriske DIN Gjengesnitt - HSS
Rundt kvalitets gjengesnitt: Produsert i HSS, DIN 223, Høyregjenger.
Metriske fine DIN Gjengesnitt - HSS
Artnr
C6840745 C6840746 C5103050 C5103051 C5103052 C5103053 C5103054 C5103055 C5103056 C5103057 C5103058 C5103059 C5103060 C5103061
Artnr
C6840747 C6840748 C6840749 C6840750 C6840751 C6840752 C6840753 C6840754 C6840755 C6840756 C6840757 C6840758 C6840759
Artnr
C6840760 C6840761 C6840762 C6840763 C6840764 C6840766 C6840767 C6840768 C6840769 C6840770
Størrelse x Stigning
2.0 x 0.4 mm 2.5 x 0.45 mm 3.0 x 0.5 mm 4.0 x 0.7 mm 5.0 x 0.8 mm 6.0 x 1.0 mm 8.0 x 1.25 mm 10.0 x 1.5 mm 12.0 x 1.75 mm 14.0 x 2.0 mm 16.0 x 2.0 mm 18.0 x 2.5 mm 20.0 x 2.5 mm 24.0 x 3.0 mm
Gjengesnittholder Størrelse (DxH)
16 x 5 16 x 5 20 x 5 20 x 5 20 x 7 20 x 7 25 x 9 30 x 11 38 x 14 38 x 14 45 x 18 45 x 18 45 x 18 55 x 22
Pris pr stk NOK
250,78 250,78 204,61 197,75 186,61 190,32 204,61 245,76 313,77 313,20 419,51 428,65 454,37 645,84
Pris pr stk NOK
269,06 269,06 269,06 224,65 240,33 287,35 287,35 352,65 402,29 488,49 488,49 488,49 809,80
Pris pr stk NOK
253,39 287,35 316,08 365,72 415,35 506,78 556,41 556,41 862,04 862,04
Gjengesnittholder Størrelse Størrelse x Stigning (DxH)
Rundt kvalitets gjengesnitt: Produsert i HSS, DIN 223, Høyregjenger.
UNC DIN Gjengesnitt - HSS
3 x 0.35 mm 4 x 0.5 mm 5 x 0.5 mm 6 x 0.75 mm 8 x 1 mm
10 x 1 mm
10 x 1.25 mm 12 x 1.5 mm 14 x 1.5 mm 16 x 1.5 mm 18 x 1.5 mm 20 x 1.5 mm 24 x 1.5 mm
Størrelse
1/4 in. x 20 5/16 in. x 18 3/8 in. x 16 7/16 in. x 14 1/2 in. x 13 9/16 in. x 12 5/8 in. x 11 3/4 in. x 10 7/8 in. x 9
1 in. x 8
20 x 5 20 x 5 20 x 5 20 x 7 25 x 9 30 x 11 30 x 11 38 x 10 38 x 10 45 x 14 45 x 14 45 x 14 55 x 16
Gjengesnittholder Størrelse (DxH)
20 x 7 25 x 9 30 x 11 30 x 11 38 x 14 38 x 14 45 x 18 45 x 18 55 x 22 55 x 22
Rundt kvalitets gjengesnitt: Produsert i HSS, DIN 223, Høyregjenger.
15
258
www.roebuck-tools.com
199135 199134 35942
Skjærendeverktøy