Page 268 - Roebuck 2016
P. 268
Gjengeverktøy
Metric Standard Gjengesnitt - HSS
HSS gjengesnitt: For rensing og reparering av skadde gjenger, DIN 382, Høyregjenger.
Metriske fine Gjengesnitt - HSS
HSS gjengesnitt: For rensing og reparering av skadde gjenger, DIN 382, Høyregjenger.
UNC Gjengesnitt - HSS
Artnr
C5103069 C4971494 C4971495 C4971496 C4971497 C4971498 C4971499 C4971500 C4971501 C4971502 C4971503 C4971504
Artnr
C6840789 C6840790 C6840791 C6840792 C6840793 C6840794 C6840795 C6840796 C6840797 C6840798 C6840799 C6840800 C6840801
Artnr
C6840802 C6840803 C6840804 C6840805 C6840806 C6840807 C6840808 C6840809 C6840810 C6840811
Størrelse x Stigning
3.0 x 0.5 mm 4.0 x 0.7 mm 5.0 x 0.8 mm 6.0 x 1.0 mm 8.0 x 1.25 mm 10.0 x 1.5 mm 12.0 x 1.75 mm 14.0 x 2.0 mm 16.0 x 2.0 mm 18.0 x 2.5 mm 20.0 x 2.5 mm 24.0 x 3.0 mm
Størrelse x Stigning
3 x 0.35 mm 4 x 0.5 mm 5 x 0.5 mm 6 x 0.75 mm 8 x 1 mm
10 x 1 mm
10 x 1.25 mm 12 x 1.5 mm 14 x 1.5 mm 16 x 1.5 mm 18 x 1.5 mm 20 x 1.5 mm 24 x 1.5 mm
Størrelse
1/4 in. x 20 5/16 in. x 18 3/8 in. x 16 7/16 in. x 14 1/2 in. x 13 9/16 in. x 12 5/8 in. x 11 3/4 in. x 10 7/8 in. x 9
1 in. x 8
Pris pr stk NOK
234,33 233,47 226,33 226,33 251,76 300,63 374,36 382,36 505,24 527,53 522,38 748,71
Pris pr stk NOK
478,04 478,04 478,04 478,04 509,39 509,39 509,39 705,31 796,74 979,59
1034,45 1034,45 1494,21
Pris pr stk NOK
316,08 329,14 391,84 391,84 478,04 478,04 663,51 663,51
1358,37 1358,37
HSS gjengesnitt: For rensing og reparering av skadde gjenger, DIN 382, Høyregjenger.
15
260
www.roebuck-tools.com
199139 199138 26710
Skjærendeverktøy