Page 264 - Roebuck 2016
P. 264
Gjengeverktøy
BSP(G) DIN Tappe sett - HSS
Kvalitets G(BSP) håndtappesett for gjenging. Produsert fra høyhastighetsstål, disse kranene passer til DIN 5157. Serietapp for Høyregjenger, No1, No2, No3. Leveres i robust plasteske.
Gjengetapp HSS-E DIN 371 / 376
Metrisk gjengetapp for gjenging. Produsert i HSS-E.
Spiralspiss gjengetapp HSSE-PM-TIN
Applikasjon, spiralspiss gjengetapp for å skjære gjenger i gjennomgående hull. HSSE-PM-TIN gjengetapp produseres med pulver metallurgi teknologi og har
øket slitestyrke og styrke med forbedrede antifriksjons egenskaper. Egnet for ikke slipende materialer opp til 1,000N/ mm2, rustfritt og legert stål, ulegert og lavlegert stål, kopper og aluminium legeringer.
Artnr
C6840689 C6840690 C6840691 C6840692 C6840693 C6840694 C6840695 C6840696
Artnr
C6840629 C6840630 C6840631 C6840632 C6840633 C6840634 C6840635 C6840636 C6843301 C6840637 C6840638 C6840639 C6840640 C6840641
Artnr Størrelse
C7983890 M3 C7983891 M4 C7983892 M5 C7983893 M6 C7983894 M8 C7983895 M10 C7983896 M12 C7983897 M14 C7983898 M16
Pris pr stk Størrelse NOK
1/8 in. x 28 1/4 in. x 19 3/8 in. x 19 1/2 in. x 14 5/8 in. x 14 3/4 in. x 14 7/8 in. x 14 1 in. x 11
Størrelse x Stigning
2 x 0.4 mm 2.5 x 0.45 mm 3 x 0.5 mm
4 x 0.7 mm
5 x 0.8 mm
6 x 1.0 mm
8 x 1.25 mm 10 x 1.5 mm 12 x 1.75 mm 14 x 2 mm
16 x 2 mm
18 x 2.5 mm 20 x 2.5 mm 24 x 3 mm
211,28 232,41 346,51 477,50 697,24 697,24
1183,20 1498,71
Pris pr stk NOK
147,90 147,90 116,21 116,21 124,66 124,66 150,01 185,93 226,07 291,57 325,38 464,83 627,52 766,96
Pris pr stk Gjengestigning NOK
0.5 mm 0.7 mm 0.8 mm 1 mm 1.25 mm 1.5 mm 1.75 mm 2 mm
2 mm
437,25 437,25 461,51 510,12 607,26 850,14
1263,13 1870,38 2186,24
15
256
www.roebuck-tools.com
636149 199132 199131
Skjærendeverktøy