Page 263 - Roebuck 2016
P. 263
HSS - Metriske DIN tappe-sett
Gjengeverktøy
Kvalitets metriske håndtappesett for Gjenging. Produsert i høyhastighetsstål, disse kranene passer til DIN 2181. Serietapp for Høyregjenger, No1, No3, Leveres i robust plasteske.
UNC DIN tappe-sett - HSS
Kvalitets UNC håndtappesett for gjenging. Produsert i høyhastighetsstål, disse kranene passer til DIN 352. Serietapp for Høyregjenger, No1, No2, No3. Leveres i robust plasteske.
UNF DIN tappe-sett - HSS
Kvalitets UNF håndtappesett for gjenging. Produsert i høyhastighetsstål, disse kranene passer til DIN 2181. Serietapp for Høyregjenger, No1, No2, No3. Leveres i robust plasteske.
Artnr
C6840655 C6840656 C6840658 C6840659 C6840660 C6840661 C6840662 C6840663 C6840664 C6840665 C6840666 C6840667 C6840668
Artnr
C6840669 C6840670 C6840671 C6840672 C6840673 C6840674 C6840675 C6840676 C6840677 C6840678
Artnr
C6840679 C6840680 C6840681 C6840682 C6840683 C6840684 C6840685 C6840686 C6840687 C6840688
Størrelse x Stigning
3 x 0.35 mm 4 x 0.5 mm 5 x 0.5 mm 6 x 0.75 mm 8 x 1 mm
10 x 1 mm 10 x 1.25 mm 12 x 1.5 mm 14 x 1.5 mm 16 x 1.5 mm 18 x 1.5 mm 20 x 1.5 mm 24 x 1.5 mm
Størrelse
1/4 in. x 20 5/16 in. x 18 3/8 in. x 16 7/16 in. x 14 1/2 in. x 13 9/16 in. x 12 5/8 in. x 11 3/4 in. x 10 7/8 in. x 9
1 in. x 8
Størrelse
1/4 in. x 28 5/16 in. x 24 3/8 in. x 24 7/16 in. x 20 1/2 in. x 20 9/16 in. x 18 5/8 in. x 18 3/4 in. x 16 7/8 in. x 14 1 in. x 12
Pris pr stk NOK
318,69 324,16 328,85 297,91 300,02 302,14 321,82 385,13 416,78 511,74 580,33 712,22
1018,21
Pris pr stk NOK
247,20 272,56 310,59 386,65 462,71 602,16 684,56 906,41
1223,34 1394,48
Pris pr stk NOK
164,80 181,71 207,06 257,77 308,48 401,44 456,38 604,27 815,56 929,65
15
www.roebuck-tools.com
255
Skjærendeverktøy
199130 199129 199128