Page 262 - Roebuck 2016
P. 262
Gjengeverktøy
Metriske DIN tappe-sett - HSS
Artnr
C6840627 C6840628 C5103038 C5103039 C5103040 C5103041 C5103042 C5103043 C5103044 C5103045 C5103046 C5103047 C5103048 C5103049
Artnr
C6840712 C6840713 C6840714 C6840715 C6840716 C6840717 C6840718 C6840719 C6840720 C6840721 C6840722 C6840723 C6840724 C6840725 C6840726 C6840727 C6840728 C6840729 C6840730 C6840731 C6840732 C6840733 C6840734 C6840735 C6840736 C6840737 C6840738
Størrelse x Stigning
2.0 x 0.4 mm 2.5 x 0.45 mm 3.0 x 0.5 mm 4.0 x 0.7 mm 5.0 x 0.8 mm 6.0 x 1.0 mm 8.0 x 1.25 mm
Pris pr stk NOK
238,18 253,54 165,17 164,89 172,32 179,46 199,75 249,48 344,06 427,51 532,10 765,86 817,30
1137,36
Pris pr stk NOK
65,31 65,31 65,31 71,84 71,84 71,84 94,04 94,04 94,04
128,00 128,00 128,00 154,12 154,12 154,12 188,08 188,08 188,08 248,16 248,16 248,16 279,51 279,51 279,51 407,51 407,51 407,51
Kvalitets håndtappesett for gjenging. Produsert i høyhastighetsstål, disse tappene passer til DIN 352. Serietapp for Høyregjenger, No1, No2, No3. Leveres i robust plasteske.
Metriske gjengetapper - HSS
Kvalitets gjengetapper. Produsert i høyhastighetsstål, disse tappene passer til DIN 352. Serietapp for Høyregjenger, No1, No2, No3. Leveres i robust plasteske.
10.0 x 12.0 x 14.0 x 16.0 x 18.0 x 20.0 x 24.0 x
Størrelse x Stigning
6 x 1 mm
6 x 1 mm
6 x 1 mm
8 x 1.25 mm 8 x 1.25 mm 8 x 1.25 mm 10 x 1.5 mm 10 x 1.5 mm 10 x 1.5 mm 12 x 1.75 mm 12 x 1.75 mm 12 x 1.75 mm 14 x 2 mm
14 x 2 mm 14 x 2 mm 16 x 2 mm 16 x 2 mm 16 x 2 mm 18 x 2.5 mm 18 x 2.5 mm 18 x 2.5 mm 20 x 2.5 mm 20 x 2.5 mm 20 x 2.5 mm 24 x 3 mm 24 x 3 mm 24 x 3 mm
1.5 mm 1.75 mm 2.0 mm 2.0 mm 2.5 mm 2.5 mm 3.0 mm
Serie
No. 1 No. 2 No. 3 No. 1 No. 2 No. 3 No. 1 No. 2 No. 3 No. 1 No. 2 No. 3 No. 1 No. 2 No. 3 No. 1 No. 2 No. 3 No. 1 No. 2 No. 3 No. 1 No. 2 No. 3 No. 1 No. 2 No. 3
Artnr
C6840697 C6840698 C6840699 C6840700 C6840701 C6840702 C6840703 C6840704 C6840705 C6840706 C6840707 C6840708 C6840709 C6840710 C6840711
Størrelse x Stigning
2 x 0.4 mm
2 x 0.4 mm
2 x 0.4 mm 2.5 x 0.45 mm 2.5 x 0.45 mm 2.5 x 0.45 mm 3 x 0.5 mm
3 x 0.5 mm 3 x 0.5 mm 4 x 0.7 mm 4 x 0.7 mm 4 x 0.7 mm 5 x 0.8 mm 5 x 0.8 mm 5 x 0.8 mm
Serie
No. 1 No. 2 No. 3 No. 1 No. 2 No. 3 No. 1 No. 2 No. 3 No. 1 No. 2 No. 3 No. 1 No. 2 No. 3
Pris pr stk NOK
102,95 102,95 102,95 104,49 104,49 104,49
59,49 59,49 59,49 60,08 60,08 60,08 64,51 64,51 64,51
15
254
www.roebuck-tools.com
198099 35934
Skjærendeverktøy