Page 261 - Roebuck 2016
P. 261
Freser og dreieverktøy
Lang serie, Fin slipende ende M35 DIN844/ISO 1641
Artnr
C7979004 C7979005 C7979006 C7979007 C7979008 C7979009 C7979010 C7979011
Fresediameter
10 mm 12 mm 14 mm 16 mm 18 mm 20 mm 25 mm 32 mm
Skaftdiameter
10 mm 12 mm 12 mm 16 mm 16 mm 20 mm 25 mm 32 mm
Kutt eller Arbeidslengde
Total lengde
95 mm 110 mm 110 mm 123 mm 123 mm 141 mm 166 mm 186 mm
Antal skjær
4 4 4 4 4 4 5 6
Pris pr stk NOK
361,67 470,10 691,32 853,24 972,22
1103,93 1656,63 2788,57
Lang Serie finslipende ende M35 DIN844/ISO 1641, senterskjæring til 25 mm Dia, toleranse spor+.127/-0, toleranse skaft h6
45 mm 53 mm 53 mm 63 mm 63 mm 75 mm 90 mm 106 mm
Lang serie, Finslipende ende M35 TiCN DIN844/ISO 1641
Lang Serie finslipende ende M35 TiCN DIN844/ISO 1641, senterskjæring til 25 mm Dia, toleranse spor+.127/-0, toleranse skaft h6
Artnr
C7979012 C7979013 C7979014 C7979015 C7979016 C7979017 C7979018 C7979019
Fresediameter
10 mm 12 mm 14 mm 16 mm 18 mm 20 mm 25 mm 32 mm
Skaftdiameter
10 mm 12 mm 12 mm 16 mm 16 mm 20 mm 25 mm 32 mm
Kutt eller Arbeidslengde
45 mm 53 mm 53 mm 63 mm 63 mm 75 mm 90 mm 106 mm
Total lengde
95 mm 110 mm 110 mm 123 mm 123 mm 141 mm 166 mm 186 mm
Antal skjær
4 4 4 4 4 4 5 6
Pris pr stk NOK
521,04 660,76 950,02
1197,81 1341,16 1559,48 2362,87 3819,74
15
www.roebuck-tools.com
253
Skjærendeverktøy
636130 636128