Page 260 - Roebuck 2016
P. 260
Freser og dreieverktøy
ISO-pinnefresesett med nedfrest skaft, fin, DIN327/DIN844
Standard serie, Finslipende ende M35 TiCN DIN844/ISO 1641
Standardserie pinnefresesett med nedfrest skaft, fin, M35 DIN844
Pris pr stk Artnr Innhold i settet Materiale NOK
C7978650 6, 8, 10, 12, 16 & 20mm M35-HSCo 2394,52
Standard Serie finslipende ende M35 TiCN DIN844/ISO 1641, senterskjæring til 25 mm Dia, toleranse spor+.127/-0, toleranse skaft h6
Artnr
C7978991 C7978992 C7978993 C7978994 C7978995 C7978996 C7978997 C7978998 C7978999 C7979000 C7979001 C7979002 C7979003
Fresediameter
5 mm 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm 14 mm 16 mm 18 mm 20 mm 22 mm 25 mm 32 mm 40 mm
Skaftdiameter
6 mm 6 mm 10 mm 10 mm 12 mm 12 mm 16 mm 16 mm 20 mm 20 mm 45 mm 53 mm 63 mm
Kutt eller Arbeidslengde
13 mm 13 mm 19 mm 22 mm 26 mm 26 mm 32 mm 32 mm 38 mm 38 mm 121 mm 133 mm 155 mm
Total lengde
57 mm 57 mm 69 mm 72 mm 83 mm 83 mm 92 mm 92 mm 104 mm 104 mm 121 mm 133 mm 155 mm
Antal skjær
3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 6 6
Pris pr stk NOK
713,88 271,80 365,31 441,72 521,77 752,45 797,57
1010,79 1144,32 1580,94 1825,82 2831,87 4741,38
15
252
www.roebuck-tools.com
636126 634702
Skjærendeverktøy