Page 259 - Roebuck 2016
P. 259
Freser og dreieverktøy
Lang serie, Grovslipende ende M35 + TiCN DIN844/ISO 1641
Artnr
C7978970 C7978971 C7978972 C7978973 C7978974 C7978975 C7978976 C7978977
Fresediameter
10 mm 12 mm 14 mm 16 mm 18 mm 20 mm 25 mm 32 mm
Skaftdiameter
10 mm 12 mm 12 mm 16 mm 16 mm 20 mm 25 mm 32 mm
Kutt eller Arbeidslengde
Total lengde
95 mm 110 mm 110 mm 123 mm 123 mm 141 mm 166 mm 186 mm
Antal skjær
4 4 4 4 4 4 5 6
Pris pr stk NOK
481,38 609,45 853,96
1104,30 1234,92 1390,65 2184,58 3514,10
Lang Serie grovslipende ende M35 TiCN DIN844/ISO 1641, senterskjæring til 25 mm Dia, toleranse spor+.127/-0, toleranse skaft h6
45 mm 53 mm 53 mm 63 mm 63 mm 75 mm 90 mm 106 mm
Standard serie, Finslipende ende M35 DIN844/ISO 1641
Artnr
C7978978 C7978979 C7978980 C7978981 C7978982 C7978983 C7978984 C7978985 C7978986 C7978987 C7978988 C7978989 C7978990
Fresediameter
5 mm 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm 14 mm 16 mm 18 mm 20 mm 22 mm 25 mm 32 mm 40 mm
Skaftdiameter
6 mm 6 mm 10 mm 10 mm 12 mm 12 mm 16 mm 16 mm 20 mm 20 mm 45 mm 53 mm 63 mm
Kutt eller Arbeidslengde
13 mm 13 mm 19 mm 22 mm 26 mm 26 mm 32 mm 32 mm 38 mm 38 mm 121 mm 133 mm 155 mm
Total lengde
57 mm 57 mm 69 mm 72 mm 83 mm 83 mm 92 mm 92 mm 104 mm 104 mm 121 mm 133 mm 155 mm
Antal skjær
3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 6 6
Pris pr stk NOK
547,60 180,47 240,87 301,27 361,67 535,96 550,87 728,07 759,36
1037,35 1210,18 1968,08 3528,65
Standard Serie finslipende ende M35 DIN844/ISO 1641, senterskjæring til 25 mm Dia, toleranse spor+.127/-0, toleranse skaft h6
15
www.roebuck-tools.com
251
Skjærendeverktøy
636124 636122