Page 258 - Roebuck 2016
P. 258
Freser og dreieverktøy
Standard serie, Grovslipende ende M35 + TiCN DIN844/ISO 1641
Artnr
C7978949 C7978950 C7978951 C7978952 C7978953 C7978955 C7978956 C7978957 C7978958 C7978959 C7978960 C7978961
Fresediameter
6 mm 8 mm 10 mm 12 mm 14 mm 16 mm 18 mm 20 mm 22 mm 25 mm 32 mm 40 mm
Skaftdiameter
6 mm 10 mm 10 mm 12 mm 12 mm 16 mm 16 mm 20 mm 20 mm 25 mm 32 mm 32 mm
Kutt eller Arbeidslengde
Total lengde
57 mm 69 mm 72 mm 83 mm 83 mm 92 mm 92 mm 104 mm 104 mm 121 mm 133 mm 155 mm
Antal skjær
3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 6 6
Pris pr stk NOK
252,15 339,11 408,24 482,11 693,14 736,08 931,10
1061,00 1466,33 1635,16 2428,36 4185,77
Standard Serie grovslipende ende M35 +TiCN DIN844/ISO 1641, senterskjæring til 25 mm Dia, toleranse spor+.127/-0, toleranse skaft h6
13 mm 19 mm 22 mm 26 mm 26 mm 32 mm 32 mm 38 mm 38 mm 45 mm 53 mm 63 mm
Lang serie, Grovslipende ende M35 DIN844/ISO 1641
Lang Serie grovslipende ende M35 DIN844/ISO 1641, senterskjæring til 25 mm Dia, toleranse spor+.127/-0, toleranse skaft h6
Artnr
C7978962 C7978963 C7978964 C7978965 C7978966 C7978967 C7978968 C7978969
Fresediameter
10 mm 12 mm 14 mm 16 mm 18 mm 20 mm 25 mm 32 mm
Skaftdiameter
10 mm 12 mm 12 mm 16 mm 16 mm 20 mm 25 mm 32 mm
Kutt eller Arbeidslengde
45 mm 53 mm 53 mm 63 mm 63 mm 75 mm 90 mm 106 mm
Total lengde
95 mm 110 mm 110 mm 123 mm 123 mm 141 mm 166 mm 186 mm
Antal skjær
4 4 4 4 4 4 5 6
Pris pr stk NOK
328,56 427,16 628,38 775,74 883,80 963,85
1508,17 2533,51
15
250
www.roebuck-tools.com
636120
636118
Skjærendeverktøy