Page 257 - Roebuck 2016
P. 257
Freser og dreieverktøy
Standard serie, Grovslipende ende M35 DIN844/ISO 1641
Standard Serie grovslipende ende M35 DIN844/ISO 1641, senterskjæring til 25 mm Dia, toleranse spor+.127/-0, toleranse skaft h6
Artnr
C7978937 C7978938 C7978939 C7978940 C7978941 C7978942 C7978943 C7978944 C7978945 C7978946 C7978947 C7978948
Fresediameter
6 mm 8 mm 10 mm 12 mm 14 mm 16 mm 18 mm 20 mm 22 mm 25 mm 32 mm 40 mm
Skaftdiameter
6 mm 10 mm 10 mm 12 mm 12 mm 16 mm 16 mm 20 mm 20 mm 25 mm 32 mm 32 mm
Kutt eller Arbeidslengde
Total lengde
57 mm 69 mm 72 mm 83 mm 83 mm 92 mm 92 mm 104 mm 104 mm 121 mm 133 mm 155 mm
Antal skjær
3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 6 6
Pris pr stk NOK
164,46 219,04 273,62 328,56 486,84 499,93 661,85 690,23 942,38
1051,90 1711,20 3066,92
13 mm 19 mm 22 mm 26 mm 26 mm 32 mm 32 mm 38 mm 38 mm 45 mm 53 mm 63 mm
ISO-pinnefresesett med nedfrest skaft, grov, DIN327/DIN844
Standardserie pinnefresesett med nedfrest skaft, grov, M35 DIN844
Artnr Innhold i settet Materiale
C7978649 6, 8, 10, 12, 16 & 20mm M35-HSCo
Pris pr stk NOK
2175,84
15
www.roebuck-tools.com
249
Skjærendeverktøy
634701 636116