Page 256 - Roebuck 2016
P. 256
Freser og dreieverktøy
Lang serie, endeslipende M42 DIN844/ISO 1641
Artnr
C7978909 C7978910 C7978911 C7978912 C7978913 C7978914 C7978915 C7978916
Fresedi- ameter
3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm 14 mm
Kutt eller Total Skaftdiameter Arbeidslengde lengde
Antal Pris pr stk skjær NOK
Artnr
C7978917 C7978918 C7978919 C7978920 C7978921 C7978922
Fresedi- ameter
16 mm 18 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
Kutt eller Total Skaftdiameter Arbeidslengde lengde
Antal Pris pr stk skjær NOK
Lang Serie endeslipende M42 DIN844/ISO 1641, senterskjæring til 25 mm Dia, toleranse spor+.051/-0, toleranse skaft h6
6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 10 mm 10 mm 12 mm 12 mm
12 mm 19 mm 24 mm 24 mm 38 mm 45 mm 53 mm 53 mm
56 mm 4 63 mm 4 68 mm 4 68 mm 4 88 mm 4 95 mm 4 110 mm 4 110 mm 4
149,18 152,09 114,61 126,62 223,04 200,85 247,42 401,33
16 mm 16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 32 mm
63 mm 63 mm 75 mm 90 mm 106 mm 125 mm
123 mm 123 mm 141 mm 166 mm 186 mm 205 mm
4 4 4 6 6 8
370,77 519,22 529,41
1140,68 1900,77 2851,88
Lang serie, endeslipende M42 +TiCN DIN844/ISO 1641
Artnr
C7978923 C7978924 C7978925 C7978926 C7978927 C7978928 C7978929 C7978930 C7978931
3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm 14 mm 16 mm
6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 10 mm 10 mm 12 mm 12 mm 16 mm
12 mm 19 mm 24 mm 24 mm 38 mm 45 mm 53 mm 53 mm 63 mm
56 mm 4 63 mm 4 68 mm 4 68 mm 4 88 mm 4 95 mm 4 110 mm 4 110 mm 4 123 mm 4
223,41 237,60 192,11 220,13 347,84 327,47 392,96 601,09 616,73
Artnr
C7978932 C7978933 C7978934 C7978935 C7978936
16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 32 mm
63 mm 75 mm 90 mm 106 mm 125 mm
123 mm 4 141 mm 4 166 mm 6 186 mm 6 205 mm 8
Fresedi- Kutt eller Total ameter Skaftdiameter Arbeidslengde lengde
Antal
skjær NOK
Pris pr stk
Fresedi- ameter
18 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
Kutt eller Total Antal Skaftdiameter Arbeidslengde lengde skjær
Pris pr stk NOK
795,38
865,61 1742,13 2751,10 3980,92
Lang Serie endeslipende M42 +TiCN DIN844/ISO 1641, senterskjæring til 25 mm Dia, toleranse spor+.051/-0, toleranse skaft h6
15
248
www.roebuck-tools.com
636114 636112
Skjærendeverktøy