Page 255 - Roebuck 2016
P. 255
Freser og dreieverktøy
ISO-pinnefressett med nedfrest skaft, DIN327/DIN844
Standardserie, fresesett, nedfrest skaft, M42 DIN844
Pris pr stk Artnr Innhold i settet Materiale NOK
C7978648 6, 8, 10, 12, 16 & 20mm M42-HSCo 1157,05
Standard serie, endeslipende M42 +TiCN DIN844/ISO 1641
Artnr
C7978893 C7978894 C7978895 C7978896 C7978897 C7978898 C7978899 C7978900 C7978901
Antal
skjær NOK
Artnr
C7978902 C7978903 C7978904 C7978905 C7978906 C7978907 C7978908
Standard Serie endeslipende M42 + TiCN DIN844/ISO 1641, senterskjæring til 25 mm Dia, toleranse spor+.051/-0, toleranse skaft h6
Fresedi- ameter
3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 7 mm 8 mm 9 mm 10 mm 12 mm
Kutt eller Total Skaftdiameter Arbeidslengde lengde
Pris pr stk
Fresedi- ameter
14 mm 16 mm 18 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
Kutt eller Total Skaftdiameter Arbeidslengde lengde
Antal Pris pr stk skjær NOK
6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 12 mm
8 mm 11 mm 13 mm 13 mm 16 mm 19 mm 19 mm 22 mm 26 mm
52 mm 4 55 mm 4 57 mm 4 57 mm 4 66 mm 4 69 mm 4 69 mm 4 72 mm 4 83 mm 4
197,21 196,12 196,12 182,65 296,54 241,60 325,29 253,24 275,80
12 mm 16 mm 16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 32 mm
26 mm 32 mm 32 mm 38 mm 45 mm 53 mm 63 mm
83 mm 92 mm 92 mm 104 mm 121 mm 133 mm 143 mm
4 4 4 4 6 6 8
451,91 451,54 525,77 649,11
1299,32 2049,22 3110,95
15
www.roebuck-tools.com
247
Skjærendeverktøy
636110 630560