Page 254 - Roebuck 2016
P. 254
Freser og dreieverktøy
Lang serie, 3 skjærs pinnefres, med festespor M42 +TiCN DIN327/ISO 1641
Lang serie, 3 skjærs pinnefres, med festespor M42 +TiCN DIN327/ISO 1641, toleranse spor e8, toleranse skaft h6
Artnr
C7978862 C7978863 C7978864 C7978865 C7978866 C7978867 C7978869
Fresediameter
3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm
Skaftdiameter
6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 10 mm 10 mm 12 mm
Kutt eller Arbeidslengde
12 mm 19 mm 24 mm 24 mm 38 mm 45 mm 53 mm
Total Pris pr stk lengde NOK
Artnr
C7978870 C7978871 C7978872 C7978873 C7978874 C7978875
Fresediameter
14 mm 16 mm 18 mm 20 mm 25 mm 32 mm
Skaftdiameter
12 mm 16 mm 16 mm 20 mm 25 mm 32 mm
Kutt eller Arbeidslengde
53 mm 63 mm 63 mm 75 mm 90 mm 106 mm
Total Pris pr stk lengde NOK
56 mm 63 mm 68 mm 68 mm 88 mm 95 mm 110 mm
375,86 386,41 359,85 309,28 466,10 467,19 523,95
110 mm 123 mm 123 mm 141 mm 166 mm 186 mm
770,64
931,83 1159,24 1258,57 2445,10 4021,67
Standard serie, 3 skjærs pinnefres, endeslipende M42 DIN844/ISO 1641
15
Standard toleranse
Artnr
C7978885 C7978886 C7978888 C7978889 C7978890 C7978891 C7978892
Serie endeslipende M42 DIN844/ISO 1641, senterskjæring til 25 mm Dia, spor+.051/-0, toleranse skaft h6
Artnr
C7978876 C7978877 C7978878 C7978879 C7978880 C7978881 C7978882 C7978883 C7978884
Fresediam- eter
3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 7 mm 8 mm 9 mm 10 mm 12 mm
Skaftdiameter
6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 12 mm
Kutt eller Arbeidslengde
8 mm 11 mm 13 mm 13 mm 16 mm 19 mm 19 mm 22 mm 26 mm
Total lengde
52 mm 55 mm 57 mm 57 mm 66 mm 69 mm 69 mm 72 mm 83 mm
Number of Flutes
4 4 4 4 4 4 4 4 4
Pris pr stk NOK
127,71 117,89 117,89 106,25 183,38 137,54 204,85 144,81 157,18
Fresediam- eter
14 mm 16 mm 18 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
Skaftdiameter
12 mm 16 mm 16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 32 mm
Kutt eller Arbeidslengde
26 mm 32 mm 32 mm 38 mm 45 mm 53 mm 63 mm
Total lengde
83 mm 92 mm 92 mm 104 mm 121 mm 133 mm 143 mm
Number of Flutes
4 4 4 4 6 6 8
Pris pr stk NOK
286,35 263,43 324,92 347,84 773,19
1318,24 2128,91
246
www.roebuck-tools.com
636108 636106
Skjærendeverktøy