Page 253 - Roebuck 2016
P. 253
Freser og dreieverktøy
Standard serie, 3 skjærs pinnefres, med festespor M42 +TiCN DIN327/ISO 1641
Standard serie 3 skjærs pinnefres, med festespor M42 +TiCN senterskjæring DIN327/ISO 1641, toleranse spor e8, toleranse skaft h6
Artnr
C7978836 C7978837 C7978838 C7978839 C7978840 C7978841 C7978842
Fresediameter
3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm
Skaftdiameter
6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 10 mm 10 mm 12 mm
Kutt eller Arbeidslengde
8 mm 11 mm 13 mm 13 mm 19 mm 22 mm 26 mm
Total lengde
52 mm 55 mm 57 mm 57 mm 69 mm 72 mm 83 mm
Pris pr stk NOK
224,50 235,05 235,05 235,05 306,73 340,57 397,33
Artnr
C7978843 C7978844 C7978845 C7978846 C7978847 C7978848
Fresediameter
14 mm 16 mm 18 mm 20 mm 25 mm 32 mm
Skaftdiameter
12 mm 16 mm 16 mm 20 mm 25 mm 32 mm
Kutt eller Arbeidslengde
26 mm 32 mm 32 mm 38 mm 45 mm 53 mm
Total Pris pr stk lengde NOK
83 mm 92 mm 92 mm 104 mm 121 mm 133 mm
543,23 616,37 718,97 920,55
1683,55 2835,88
Lang serie, 3 skjærs pinnefres, med festespor M42 DIN327/ISO 1641
Lang serie, 3 skjærs pinnefres, med festespor M42 DIN327/ISO 1641, toleranse spor e8, toleranse skaft h6
Artnr
C7978849 C7978850 C7978851 C7978852 C7978853 C7978854 C7978855
Fresediameter
3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm
Skaftdiameter
6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 10 mm 10 mm 12 mm
Artnr
C7978856 C7978857 C7978858 C7978859 C7978860 C7978861
Fresediameter
14 mm 16 mm 18 mm 20 mm 25 mm 32 mm
Skaftdiameter
12 mm 16 mm 16 mm 20 mm 25 mm 32 mm
Total Pris pr stk lengde NOK
Kutt eller Arbeidslengde
12 mm 19 mm 24 mm 24 mm 38 mm 45 mm 53 mm
Total lengde
56 mm 63 mm 68 mm 68 mm 88 mm 95 mm 110 mm
Pris pr stk NOK
275,80 275,80 253,97 211,76 320,92 316,55 356,21
Kutt eller Arbeidslengde
53 mm 63 mm 63 mm 75 mm 90 mm 106 mm
15
542,14 632,38 821,22 853,96
1724,67 2956,31
110 mm 123 mm 123 mm 141 mm 166 mm 186 mm
www.roebuck-tools.com
245
Skjærendeverktøy
634737 634735