Page 252 - Roebuck 2016
P. 252
Freser og dreieverktøy
Kort serie, flerspors, Pinnefres med enderadie M42 +TiCN DIN327/ISO 1641
Kort serie, flerspors, Pinnefres med enderadie M42 DIN327/ISO 1641, toleranse spor e8, toleranse skaft h6
Artnr
C7978817 C7978818 C7978819 C7978820
Fresediameter Skaftdiameter
Kutt eller Arbeidslengde
13 mm 19 mm 22 mm 26 mm
Total Pris pr stk lengde NOK
Artnr
C7978821 C7978822 C7978823
Fresediameter Skaftdiameter
Kutt eller Arbeidslengde
32 mm 38 mm 45 mm
Total Pris pr stk lengde NOK
6 mm 8 mm 10 mm 12 mm
6 mm 10 mm 10 mm 12 mm
57 mm 69 mm 72 mm 83 mm
386,41 554,15 692,78 784,83
16 mm 20 mm 25 mm
16 mm 20 mm 25 mm
92 mm 104 mm 121 mm
1388,10 1699,56 2860,25
Standard serie, 3 skjærs pinnefres, med festespor M42 DIN327/ISO 1641
15
52 mm 55 mm 57 mm 57 mm 69 mm 72 mm 83 mm
150,27 150,27 150,27 150,27 192,11 217,58 257,97
83 mm 92 mm 92 mm 104 mm 121 mm 133 mm
362,03 400,60 485,74 573,43
1092,29 1971,72
Standard serie 3 skjærs pinnefres med festespor M42 senterskjæring DIN327/ISO 1641, toleranse spor e8, toleranse skaft h6
Artnr
C7978824 C7978825 C7979026 C7978826 C7978827 C7978828 C7978829
Fresediameter
3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm
Skaftdiameter
6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 10 mm 10 mm 12 mm
Kutt eller Arbeidslengde
8 mm 11 mm 13 mm 13 mm 19 mm 22 mm 26 mm
Total Pris pr stk lengde NOK
Artnr
C7978830 C7978831 C7978832 C7978833 C7978834 C7978835
Fresediameter
14 mm 16 mm 18 mm 20 mm 25 mm 32 mm
Skaftdiameter
12 mm 16 mm 16 mm 20 mm 25 mm 32 mm
Kutt eller Arbeidslengde
26 mm 32 mm 32 mm 38 mm 45 mm 53 mm
Total Pris pr stk lengde NOK
244
www.roebuck-tools.com
634732 634730
Skjærendeverktøy