Page 251 - Roebuck 2016
P. 251
Freser og dreieverktøy
Lang serie, 2 skjærs, Pinnefres med enderadie, festespor M42 +TiCN DIN327/ISO 1641
Lang serie, 2 skjærs, Pinnefres med enderadie, festespor M42 +TiCN DIN327/ISO 1641, toleranse spor e8, toleranse skaft h6
Artnr
C7978798 C7978799 C7978800 C7978801 C7978802 C7978803
Kutt eller Total Fresediameter Skaftdiameter Arbeidslengde lengde
Pris pr stk NOK
330,02 295,45 331,11 357,67 447,54 498,12
Artnr
C7978804 C7978805 C7978806 C7978807 C7978808 C7978809
Kutt eller Total Fresediameter Skaftdiameter Arbeidslengde lengde
Pris pr stk NOK
545,42 865,61 980,22
1159,60 1175,97 2992,33
3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 8 mm 10 mm
6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 10 mm 10 mm
8 mm 11 mm 13 mm 13 mm 19 mm 22 mm
56 mm 63 mm 68 mm 68 mm 88 mm 95 mm
12 mm 14 mm 16 mm 18 mm 20 mm 25 mm
12 mm 12 mm 16 mm 16 mm 20 mm 25 mm
26 mm 26 mm 32 mm 32 mm 38 mm 45 mm
110 mm 110 mm 123 mm 123 mm 141 mm 166 mm
Kort serie, flerspors, Pinnefres med enderadie M42 DIN327/ISO 1641
Kort serie, flerspors, Pinnefres med enderadie M42 DIN327/ISO 1641, toleranse spor e8, toleranse skaft h6
Artnr
C7978810 C7978811 C7978812 C7978813 C7978814
Kutt eller Total Fresediameter Skaftdiameter Arbeidslengde lengde
Pris pr stk NOK
284,53 397,33 509,76 579,98
1041,71
Artnr
C7978815 C7978816
Kutt eller Total Fresediameter Skaftdiameter Arbeidslengde lengde
Pris pr stk NOK
1218,55 2069,60
6 mm 8 mm 10 mm 12 mm 16 mm
6 mm 10 mm 10 mm 12 mm 16 mm
13 mm 19 mm 22 mm 26 mm 32 mm
57 mm 69 mm 72 mm 83 mm 92 mm
20 mm 25 mm
20 mm 25 mm
38 mm 45 mm
104 mm 121 mm
15
www.roebuck-tools.com
243
Skjærendeverktøy
634728 634726