Page 250 - Roebuck 2016
P. 250
Freser og dreieverktøy
Kort serie, 2 skjærs, Pinnefres med enderadie, festespor M42 +TiCN DIN327/ISO 1641
Kort serie, 2 skjærs, Pinnefres med enderadie, festespor M42 +TiCN DIN327/ISO 1641, toleranse spor e8, toleranse skaft h6
Artnr
C7978772 C7978773 C7978774 C7978775 C7978776 C7978777 C7978778
Kutt eller Total Fresediameter Skaftdiameter Arbeidslengde lengde
Pris pr stk NOK
238,32 238,32 248,88 248,88 248,88 276,89 343,48
Artnr
C7978779 C7978780 C7978781 C7978782 C7978783 C7978784 C7978785
Kutt eller Total Fresediameter Skaftdiameter Arbeidslengde lengde
Pris pr stk NOK
463,55 700,42 742,63 858,33
1002,42 1861,84 2770,02
2 mm 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 8 mm 10 mm
6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 10 mm 10 mm
4 mm 5 mm 7 mm 8 mm 8 mm 11 mm 13 mm
48 mm 49 mm 51 mm 52 mm 52 mm 61 mm 63 mm
12 mm 14 mm 16 mm 18 mm 20 mm 25 mm 32 mm
12 mm 12 mm 16 mm 16 mm 20 mm 25 mm 32 mm
16 mm 16 mm 19 mm 19 mm 22 mm 26 mm 32 mm
73 mm 73 mm 79 mm 79 mm 88 mm 102 mm 112 mm
Lang serie, 2 skjærs, Pinnefres med enderadie, festespor M42 DIN327/ISO 1641
Artnr
C7978786 C7978787 C7978788 C7978789 C7978790 C7978791
Fresediameter
3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 8 mm 10 mm
Skaftdiameter
6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 10 mm 10 mm
Kutt eller Arbeidslengde
8 mm 11 mm 13 mm 13 mm 19 mm 22 mm
Total lengde
56 mm 63 mm 68 mm 68 mm 88 mm 95 mm
Pris pr stk NOK
237,96 200,48 229,96 251,79 305,64 342,39
Artnr
C7978792 C7978793 C7978794 C7978795 C7978796 C7978797
Fresediameter
12 mm 14 mm 16 mm 18 mm 20 mm 25 mm
Skaftdiameter
12 mm 12 mm 16 mm 16 mm 20 mm 25 mm
Kutt eller Arbeidslengde
26 mm 26 mm 32 mm 32 mm 38 mm 45 mm
Total Pris pr stk lengde NOK
Lang serie, 2 skjærs, Pinnefres med enderadie, festespor M42 DIN327/ISO 1641, toleranse spor e8, toleranse skaft h6
110 mm 110 mm 123 mm 123 mm 141 mm 166 mm
374,04 621,10 672,40 821,58 785,56
2179,12
15
242
www.roebuck-tools.com
634720 634718
Skjærendeverktøy